絞り込み
容量(mL)
  • 5(30)
全長(mm)
  • 375
  • 150(17)
  • 230(29)
  • 275(25)
  • 300(28)
  • 340(15)
  • 345(14)
  • 350(50)
  • 360(61)
  • 370(17)
  • 380(22)
  • 385(37)
  • 410(19)
  • 435(38)
  • 440(24)
  • 455(28)
  • 470(17)
  • 480(21)
  • 540(19)
  • 600(18)
1目盛(mL)
  • 0.05(31)
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(18)
  • アズワン(12)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • コーニング(1)
  • 宮原計量器(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
683税込751
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
859税込945
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
683税込751
1本
当日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
579税込637
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
グリーン中間メスピペット 2053シリーズ アズワングリーン中間メスピペット 2053シリーズアズワン
634税込697
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
719税込791
1個
4日以内出荷
JISクラスA
メスピペット JIS規格 7065シリーズ コーニングメスピペット JIS規格 7065シリーズコーニング
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA仕様普通目盛JIS規格JIS R3505 クラス A
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
26日以内出荷から29日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,949税込12,044
1本
26日以内出荷から29日以内出荷
校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
25日以内出荷から29日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 穴大 校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 穴大 校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,989税込12,088
1本
25日以内出荷から29日以内出荷
校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
22日以内出荷から32日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,879税込11,967
1本
22日以内出荷から32日以内出荷
校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
25日以内出荷から29日以内出荷
綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,879税込11,967
1本
25日以内出荷から29日以内出荷
綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。
校正証明書一般校正
先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
13,090税込14,399
1本
22日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
先端メスピペット 英語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付アズワン
13,090税込14,399
1本
22日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
先端メスピペット JCSS校正付 アズワン先端メスピペット JCSS校正付アズワン
11,590税込12,749
1本
15日以内出荷
ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワングリーン先端メスピペット 2058シリーズアズワン
634税込697
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505準拠
先端メスピペット 校正証明書付 アズワン先端メスピペット 校正証明書付アズワン
10,590税込11,649
1本
22日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,989税込7,688
1セット
3日以内出荷
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
6,989税込7,688
1セット
3日以内出荷
メスピペット 普通目盛 穴大 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 穴大 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
899税込989
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
メスピペット 先端目盛 ニュースタンダード S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 ニュースタンダード S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
829税込912
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
メスピペット 普通目盛 ニュースタンダード M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 ニュースタンダード M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
849税込934
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
JISクラスA
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
819税込901
1個
8日以内出荷
IWAKI 先端メスピペット 穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先端メスピペット 穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
本体の表示はBです。
規格先端目盛
IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大IWAKI(AGCテクノグラス)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
メスピペット(検査済) ナリカメスピペット(検査済)ナリカ
830税込913
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様先端目盛、JISクラスA材質ほうけい酸ガラス
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
579税込637
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ピペット