19ページ目: ピペット
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能
従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。
人間工学に基づいた手にフィットする形状。
本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。
作業中でも容量の確認が容易な設計。
ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応)
容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
長さ230mmのショートタイプで、限られたワークスペースでの作業に適しています。
双方向の目盛とマイナス目盛付です。
過充填を防止する線栓付です。
読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン
規格パイロジェンフリー
滅菌γ線滅菌済
包装ペーパー/プラスチック個別包装
全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。
ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。
ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。
チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。
別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。
仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL
繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))
測定原理重量充填 4回容量測定
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。
48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。
刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。
ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
オートクレーブの可否可
容量連続可変、オートクレーバブル
水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット
重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。
バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。
操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリット
エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる
除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。
優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。
クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
カラーコード赤
チャンネル数1
アズワン品番63-8456-16
容量範囲(mL)0.25~2.5
1本
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-07
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
適合チップ2-4876-05
再現性(%)±0.2
精度(%)±0.6
ISO7712規格に対応しています。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス 5.1)
容量(mL)2
先端外径(Φmm)1.1
安全ピペッターを使用せず吸引可能なため、ガラスピペットを差し込む際の破損リスクの低減が可能です。
ピストンを引くだけで吸引できます。
DURAN硼珪酸ガラスと同レベルのクラスS1の耐酸性とA2の耐アルカリ性があります。
材質DURAN(R) AR-GLASS(ソーダ石灰ガラス)
手の握りにフィットするデザインです。
分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。
ワンプッシュでチップをはずせます。
容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
仕様ISO-8655-2 2002適合
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
オートクレーブの可否可(121℃・15分)
一般校正証明書付き
電動式で、高い再現性を実現
らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及
ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能
重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。
この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。
有機溶剤・酸性にも強い
「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮
ミキシングやリバース操作など便利な機能
独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫
ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書
全長(mm)約280
電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)
バッテリー本体用リチウムイオン電池
校正回数:5回
バッテリー電圧(V)3.7
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)
プログラムメモリ9種類設定可能
バッテリー容量(mAh)920
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(1.65MB)
校正証明書一般校正
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
容量連続可変、オートクレーバブル水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリットエタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)
容量(mL)0.25~2.5
チャンネル数1
カラーコード赤
アズワン品番63-8456-16
1本
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
。手動8chマルチピペット2本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ2ラック付属(20,250μL)
容量(μL)20・200
アズワン品番64-8281-12
1式
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
。手動シングルピペット4本セット。マグネットハングアップ6個付属。チップ3ラック付属
容量(μL)2・20・200・1000
アズワン品番64-8281-11
1式
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
他メーカーの一般的なピペットチップに対応
。手動シングルピペット3本セット(20,200,1000μL)。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(10,250,1000μL)
アズワン品番64-8281-10
1式
¥169,800
税込¥186,780
33日以内出荷
スムースな操作感・高精度の独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。
。手動シングルピペット3本セット。マグネットハングアップ3個付属。チップ3ラック付属(20,200,1000μL)
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-8281-09
1式
¥169,800
税込¥186,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、電動ピペット3本のお得なセットです。汎用チップ用
。スターターキット。スマートスタンド。E4-UNV
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-72
1セット
¥529,800
税込¥582,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本のお得なセットです。汎用チップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-UNV
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-71
1セット
¥289,800
税込¥318,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット4本のお得なセットです。汎用チップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-UNV
容量(μL)2・20・200・1000
アズワン品番64-3928-70
1セット
¥339,800
税込¥373,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、電動ピペット3本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。E4-LTS
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-69
1セット
¥529,800
税込¥582,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動マルチピペット2本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。L12-20,。L12-200μL
容量(μL)2・20・200・1000
アズワン品番64-3928-68
1セット
¥499,800
税込¥549,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、マルチピペット2本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。L8-20,。L8-200μL
容量(μL)20・200
アズワン品番64-3928-67
1セット
¥429,800
税込¥472,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L12-200μL
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-66
1セット
¥479,800
税込¥527,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L12-20μL
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-65
1セット
¥479,800
税込¥527,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L8-200μL
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-64
1セット
¥429,800
税込¥472,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本、手動マルチピペット1本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS。20,200,1000+L8-20μL
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-63
1セット
¥429,800
税込¥472,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、ピペット3本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS
容量(μL)200・1000・5000
アズワン品番64-3928-62
1セット
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
ピペット管理システムを搭載した充電スタンドと管理ソフト、手動シングルピペット3本のお得なセットです。LTSチップ用
。スターターキット。スマートスタンド。ピペットライト-LTS
容量(μL)20・200・1000
アズワン品番64-3928-61
1セット
¥289,800
税込¥318,780
33日以内出荷
『ピペット/ピペッター/スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。