1,384件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルエム[理化学・容器]培養ピペット
材質硼珪酸ガラス
1ケース(10本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マクロピペット Socorex(ソコレックス) 動画あり
Socorex(ソコレックス)マクロピペット
ピペットの種類マクロピペット
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パスツールピペット 145mm
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
1箱(250本×4ケース)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
分注範囲(μL)10~100 適合チップD200/DF100
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 50個入
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
1個(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)4本掛けスタンド用充電アダプター
4本掛けスタンド用充電アダプター
仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream用 アズワン品番65-5710-58
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ノズルシリンダ、O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NLT-10 アズワン品番64-9718-54
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)フィルター取り外し治具
仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-L アズワン品番64-9718-98
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ピペットガイPG2-1000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-84
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様対応機種:NPLO2-10000 アズワン品番64-9719-44
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ピペットガイPG2-5000用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-85
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPLO2-5000 アズワン品番64-9719-36
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)ノズルキャップ
仕様対応機種:DP共通 アズワン品番64-9720-06
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様対応機種:NPLO2-5000 アズワン品番64-9719-40
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)調整治具
仕様対応機種:NAR共通 アズワン品番64-9718-16
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ピペットガイPG2-20用のOリングシールリングセットです。
アズワン品番67-4571-81
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)エジェクタ止めネジ
仕様対応機種:NPX2-5000/10000 アズワン品番64-9719-03
1個
659 税込725
7日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 10ヶ入
仕様対応機種:NAR-5000/10000 アズワン品番64-9718-12
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)グリス
仕様対応機種:NPM共通 アズワン品番64-9719-55
1個
769 税込846
4日以内出荷

自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要
仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 リロード(詰め替え用) アズワン品番63-8460-69
1式(2304本)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

NICHIRYO(ニチリョー)PG2-5000用ノズルOリング
ピペットガイPG2-5000用のノズルOリングです。
アズワン品番67-4571-94
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

NICHIRYO(ニチリョー)フィルター取り外し治具
仕様対応機種:NPX2-5000/10000 アズワン品番64-9719-04
1個
769 税込846
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット Xplorer
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Serological Pipets
Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。
1箱(400本)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
6,690 税込7,359
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。
タイプ汎用タイプ 容量(μL)2~20 最小可変容量(μL)0.02 誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
タイプLTSタイプ
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
タイプ汎用タイプ
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:有り 付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1 容量(mL)0.1~100 質量(g)180 フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン 適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100 バッテリー充電式リチウム電池 分注速度25ml <5秒(6段階調整) バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード
仕様スタンド付属:無し 付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1 容量(mL)0.1~100 質量(g)180 フィルター0.45μm 疎水性フィルター 適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100 バッテリー充電式リチウム電池 分注速度25ml <5秒(6段階調整) バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
チャンネル数12
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引が正確で、分注が確実。360°回転可能なヘッド
チャンネル数8
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注 設定方式容量:プッシュボタン回転 オートクレーブの可否
1本(1本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。
材質容器:PP製、蓋:PP製
1個
349 税込384
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製 容量500mL
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製 容量1000mL
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製 容量250mL
1個
859 税込945
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
材質容器:PC製、蓋:PP製 容量125mL
1個
749 税込824
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)