絞り込み
分注範囲(μL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ピペットチップ

1,986件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス PCR clean

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    30,980税込34,078
    1セット(100本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ます。コンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです。9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます。2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられます。ユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止します。コンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます。用途別に使い分けることが出来る純度レベル:EppendorfQuality、PCRclean、ForensicDNAGrade、Biopur。アプリケーション。ポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)。液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注。安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止。放射性物質および有害物質からの保護。時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)
  • epT.I.P.S. セット384 Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. セット384

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    47,980税込52,778
    1セット(1921本)ほか
    4日以内出荷
    epT.I.P.S.384。SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のepT.I.P.S.384。4.5mmのチップ間距離。革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現
  • epT.I.P.S. ボックス 2.0 Eppendorf(エッペンドルフ)

    epT.I.P.S. ボックス 2.0

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,799税込7,479
    1個
    6日以内出荷
    人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します。積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋。しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタン。コンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できます。マルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステム。チップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレー。チップは詰替えトレーからピペットに装着可能。ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。EppendorfQuality純度グレード
  • FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ ロング(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ GVS

    FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ ロング(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ

    GVS
    12,980税込14,278
    1箱(10箱×96本)
    7日以内出荷
    FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応。疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
  • FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ GVS

    FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ

    GVS
    12,980税込14,278
    1箱(10箱×96本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応。疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
  • Mcro Tip 00-MTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Mcro Tip 00-MTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    6,299税込6,929
    1袋(100本)
    8日以内出荷
    容量目盛り付きチップ
    仕様●入数:1袋(100本入)●長さ:160.8mm●容量:10000μLアズワン品番65-3375-43
  • フィルターチップ ART 10F LR 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入 Thermo Scientific

    フィルターチップ ART 10F LR 滅菌済 1箱 96チップ×10ラック入

    Thermo Scientific
    18,980税込20,878
    1箱(10ラック×96本)
    63日以内出荷
    2139Fの液切れの良いローリテンションタイプになります
    仕様●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●▼LR(ローリテンション)は、液切れの良いタイプです。●ラックタイプ:ノーマル●▼ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。●フィルター●全長(mm):58.8●滅菌済●※目盛り付き:10μL●入数:96チップ×10ラックアズワン品番65-5636-49
  • チップ 1000 SoftFit LR 滅菌済 1箱 100チップ×8ラック入 Thermo Scientific

    チップ 1000 SoftFit LR 滅菌済 1箱 100チップ×8ラック入

    Thermo Scientific
    8,198税込9,018
    1箱(8ラック×100本)
    6日以内出荷
    3581JPの液切れの良いローリテンションタイプになります
    仕様●容量:1000μL●ローリテンションタイプ●全長(mm):79●滅菌済●※ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。●入数:100チップ×8ラックアズワン品番65-5639-45
  • Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL バルク クリア 未滅菌 9.09cm 1本×1000本入 Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL バルク クリア 未滅菌 9.09cm 1本×1000本入

    Thermo Fisher Scientific
    5,198税込5,718
    1セット(1000本)
    4日以内出荷
    ユニバーサルフィット
    仕様●サイズ:1-200μL●包装:バルク●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:なし●長さ:9.09cm●FREE:DNase, RNase, and DNA,Bioburden,and PCRinhibitor Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレンアズワン品番65-4343-76
  • ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    42,980税込47,278
    1セット(960本)
    4日以内出荷
    法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析のおいて使用される製品の製造者への要求を定めています。EppendorfForensicDNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードであるEppendorfForensicDNAGradeを冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO18385の要求に適合し、厳密に管理されています。保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO17025に準拠した、第三者試験期間において実施されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates
    仕様●純度レベル:Forensic DNA Grade●容量50-1000μL●チップ長さ:76mm●カラーコード:青色●使い捨てラック●入り数:960本(10ラック×96本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-76
  • CryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入 Thermo Scientific Nalgene

    CryoTube ホルダー 40本立て用 1箱 1個×5包入

    Thermo Scientific Nalgene
    17,980税込19,778
    1箱(5包×1個)
    5日以内出荷
    星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能。NuncCryoTube用
    仕様●材質:PPOアズワン品番65-5639-60
  • 5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入 AXYGEN

    5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入

    AXYGEN
    1ケース(10パック×250個)
    欠品中
    Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター。1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
    仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μLアズワン品番65-3964-18
  • 10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入 AXYGEN

    10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入

    AXYGEN
    1ケース(2パック×100個)
    欠品中
    Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
    仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:ありアズワン品番65-3964-11
  • ステッパー Finn

    ステッパー

    Finn
    2,398税込2,638
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
    Finntip ステッパー用。
  • ピペットチップ 15~1250μL フィルター 滅菌済 Finn

    ピペットチップ 15~1250μL フィルター 滅菌済

    Finn
    15,980税込17,578
    1箱(8ラック×96本)
    6日以内出荷
    F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
  • ピペットチップ 15~1250μL Finn

    ピペットチップ 15~1250μL

    Finn
    9,198税込10,118
    1箱(8ラック×96本)
    5日以内出荷
    F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ。ローリテンション。▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用。品質保証。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
    仕様●容量レンジ(μL):15~1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(パック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-11
  • チップ ART 20 LR Thermo Scientific

    チップ ART 20 LR

    Thermo Scientific
    3,898税込4,288
    1箱(1袋×1000本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • チップ ART 200 REACH ヒンジラック 滅菌済 Thermo Scientific

    チップ ART 200 REACH ヒンジラック 滅菌済

    Thermo Scientific
    8,198税込9,018
    1箱(8ラック×96本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • チップ ART 10 LR Thermo Scientific

    チップ ART 10 LR

    Thermo Scientific
    3,898税込4,288
    1箱(1袋×1000本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • チップ ART 1250 REACH ヒンジラック Thermo Scientific

    チップ ART 1250 REACH ヒンジラック

    Thermo Scientific
    6,798税込7,478
    1箱(8ラック×96本)
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • チップ ART 1000 REACH ヒンジラック Thermo Scientific

    チップ ART 1000 REACH ヒンジラック

    Thermo Scientific
    6,198税込6,818
    1箱(8ラック×96本)
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • チップ ART 300 LR Thermo Scientific

    チップ ART 300 LR

    Thermo Scientific
    6,898税込7,588
    1箱(10ラック×96本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • チップ ART 200 Thermo Scientific

    チップ ART 200

    Thermo Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(1袋×1000本)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • Fisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,298税込6,928
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • スタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -200μl ラック T110RS-NEWシリーズ

    Thermo Scientific
    31,980税込35,178
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3847-98
  • スタンダードチップ -200μl ラック T110R-NEWシリーズ Thermo Scientific

    スタンダードチップ -200μl ラック T110R-NEWシリーズ

    Thermo Scientific
    29,980税込32,978
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3847-96
  • エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -300μl ラック BMT-300Rシリーズ

    ビーエム機器
    38,980税込42,878
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    ローリテンションタイプ。ロングタイプ。滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-06
  • エコノミカルチップ -300μl バルク BMT-300Bシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -300μl バルク BMT-300Bシリーズ

    ビーエム機器
    36,980税込40,678
    1セット(10個×1000本)
    4日以内出荷
    ローリテンションタイプ。滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:52.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-04
  • セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRSシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRSシリーズ

    ビーエム機器
    43,980税込48,378
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    ローリテンションタイプ。滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3825-02
  • セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -200μl ラック BMT-200WRシリーズ

    ビーエム機器
    37,980税込41,778
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    -1000μlで最もスタンダードな先端テーパーカットタイプ。通常の1000μlチップより細長くデザインされており、サンプルロスが少ない。バルクタイプ。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-99
  • セルセイバーチップ -200μl バルク BMT-200Wシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -200μl バルク BMT-200Wシリーズ

    ビーエム機器
    71,980税込79,178
    1セット(20個×1000本)
    4日以内出荷
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-97
  • エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200RSシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200RSシリーズ

    ビーエム機器
    37,980税込41,778
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3824-95
  • エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200Rシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -200μl ラック BMT-200Rシリーズ

    ビーエム機器
    32,980税込36,278
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に適しています。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3824-93
  • エコノミカルチップ -200μl バルク BMT-200Bシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -200μl バルク BMT-200Bシリーズ

    ビーエム機器
    51,980税込57,178
    1セット(20個×1000本)
    4日以内出荷
    エフィシエントカップ。様々な装置で使用することができるので、小児検体や微量検体等を検査する際に試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。また、試験管にのせても長さはほとんど変わらないので装置への影響がありません。0.5ml, 1.0ml目盛付。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.8mm●材質:P.P●色:イエローアズワン品番65-3824-91
  • エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズ ビーエム機器

    エコノミカルチップ -10μl ラック BMT-10GXLRSシリーズ

    ビーエム機器
    38,980税込42,878
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    ディープウェルプレート。サンプル収集、長期保存用。DNase, RNaseフリー。耐久性のあるポリプロピレン製。優れた耐薬品性。ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易。超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能。SBS規格。-80℃までの低温に耐性
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-87
ピペットチップ