絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- 三商(7)
- アズワン(3)
- DLAB(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- VITLAB(2)
- ケニス(2)
- レオナ(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- TRUSCO(1)
- DRUMMOND(ドラモンド)(1)
- BRAND(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- ICOMES(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- SP scienceware(1)
エコロジープロダクト

EMピペタス クラシック
アズワン¥79,700税込¥87,6701本欠品中手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE)材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54アズワン品番2-5714-21
電子ピペッター(プロラインMidi Plus)
sartorius(ザルトリウス)¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。付属品AC/DCアダプター質量(kg)約200バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)アズワン品番2-4591-01容量範囲(mL)1~100