絞り込み
ブランド
  • FLIR
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(487)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(349)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(堀場製作所)(262)
  • アズワン(165)
  • KRK(笠原理化工業)(90)
  • TGK(東京硝子器械)(82)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • ケニス(63)
  • 共立理化学研究所(62)
  • 宮本理研工業(62)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(53)
  • A-Gas Japan(42)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
  • ADVANTEC(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用赤外線カメラ FLIR

    スマートフォン用赤外線カメラ

    FLIR
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    高品質な画像:VividIR技術により、鮮明なサーモグラフィ画像を生成します。iOSモデル:USB-C端子専用 ※Lightning端子、Androidにはご使用いただけません。簡単なセットアップ:専用アプリを使ってスマホに接続するだけで、すぐに使用可能です。持ち運びに便利です。お手持ちのスマートフォン/タブレットで、簡易的に温度を測定したい方に最適な製品です。
    用途簡単な電気設備の点検や建物の気密チェックなどに。付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ適合機種iOS(USB-C)材質ポリカーボネート、ABS樹脂高さ(mm)14使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)34最小表示(℃)0
  • コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR

    コンパクトサーモグラフィカメラ

    FLIR
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    高精度なサーマルイメージング:320 ×240(76800ピクセル)の高解像度赤外線センサーにより、異常や故障箇所を迅速かつ正確に特定可能です。FLIR独自のMSX機能:可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。アイソサーム機能:設定した温度閾値を超えた機器を即座に検出。
    用途電気、機械設備の保守点検に。空調(HVAC)、建物診断、修復作業に。電気自動車(EV)の点検に。付属品C8カメラ本体、マニュアル、ソフトポーチ、ストラップトラスコ品番709-3342幅(mm)138高さ(mm)84使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)34電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間3H/充電時間2H)解像度【赤外線】320×240ピクセル(76,800)寸法(inch)【ディスプレイ】3.5測定温度範囲(℃)-20~450空間分解能(mrad)2測定視野角(°)35×27最小表示(℃)0
水質検査・土壌検査関連(pH等)