絞り込み
ブランド
  • STEP社(ステップシャ)
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(堀場製作所)(237)
  • アズワン(166)
  • KRK(笠原理化工業)(92)
  • TGK(東京硝子器械)(82)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 共立理化学研究所(65)
  • ケニス(63)
  • 宮本理研工業(62)
  • SIBATA(柴田科学)(60)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(53)
  • A-Gas Japan(42)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
  • ADVANTEC(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計 STEP社(ステップシャ)

    多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計

    STEP社(ステップシャ)
    299,800税込329,780
    1個
    43日以内出荷
    pH + EC AM 5000は、センサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpH、EC、温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーは、EC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど、塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では、栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。pH + EC 5000は、水耕栽培システムの、液体肥料、肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。
    付属品COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃サイズ本体/180×85×50mm質量(g)280分解能EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上電極センサー:EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-20
  • 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計 STEP社(ステップシャ)

    多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計

    STEP社(ステップシャ)
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    pH + AM 5000は、一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では、完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は、次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ、植物に供給される、硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により、植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。
    付属品COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pHサイズ本体/180×85×50mm質量(g)280分解能塩分/0.01g/L、pH/0.01pH電池寿命(時間)約4000時間以上使用電池9Vアルカリ電池1個電極塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-17
  • 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計 STEP社(ステップシャ)

    多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計

    STEP社(ステップシャ)
    329,800税込362,780
    1個
    45日以内出荷
    pH + EC + AM 5000は、センサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpH、EC、塩分、温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC + AM 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーは、EC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど、塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では、栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。塩分測定。塩分は土壌中では、完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は、次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ、植物に供給される、硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により、植物の栄養状態も即座に判定できます。pH + EC + AM 5000は、温室、コンサルティングサービス、および実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。
    付属品COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃サイズ本体/180×85×50mm質量(g)280分解能塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃電池寿命(時間)約4000時間以上使用電池9Vアルカリ電池1個電極塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-19
  • 土壌pH計 STEP社(ステップシャ)

    土壌pH計

    STEP社(ステップシャ)
    239,800税込263,780
    1個
    43日以内出荷
    pH 5000は、直接、土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は、土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデル、pH電極、pH7/4校正溶液、土壌突きさし穴あけ棒、電池、日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。
    付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケースサイズ本体/180×85×50mm質量(g)280測定範囲(pH)0~14分解能pH/0.01電池寿命(時間)約4000以上使用電池9Vアルカリ電池1個電極pH/特別デザインガラス電極アズワン品番69-3888-21
水質検査・土壌検査関連(pH等)