曜日別特売

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計 - STEP社(ステップシャ)

pH + EC + AM 5000は、センサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpH、EC、塩分、温度を測定できるマルチ測定器です。
pH + EC + AM 5000は、最新のマイクロプロセッサ技術を使用し、センサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられると、ユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。
温度測定
温度センサーは、EC電極に組み込まれています。
pH測定
pH値は、植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。
植物の栄養分の取り込みは、土壌のpH値に依存します。
pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。
EC測定
EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。
導電率値が高いほど、塩濃度は高くなります。
特に水耕栽培設備では、栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。
塩分測定
塩分は土壌中では、完全に溶解しているわけではありません。
土壌中の塩分濃度は、次の要因により変化します。
土壌中の水分量
土壌硬度
土壌温度
これらの要因を考慮にいれ、植物に供給される、硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。
この機能により、植物の栄養状態も即座に判定できます。
pH + EC + AM 5000は、温室、コンサルティングサービス、および実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。

付属品
COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース
測定範囲
塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃
サイズ
本体/180×85×50mm
質量(g)
280
分解能
塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃
電池寿命(時間)
約4000時間以上
使用電池
9Vアルカリ電池1個
電極
塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極
アズワン品番
69-3888-19
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82048115pH + EC + AM 5000
¥342,000
¥329,800
¥362,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする