水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
3,238件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPD試薬 粉末分包 No.5 鈴研DPD試薬 粉末分包 No.5鈴研
1,698税込1,868
1箱
5日以内出荷
遊離残留塩素 中濃度を測定
仕様~10 ppmアズワン品番65-3393-01
ポータブル濁度計 サンプル容器 セムコーポレーションポータブル濁度計 サンプル容器セムコーポレーション
11,980税込13,178
1セット(6本)
5日以内出荷
適合本体CT100/CT400
pH標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)pH標準液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 手動、トリマーによる1点交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH600 コンパクトpHテスター Milwaukee(ミルウォーキー)pH600 コンパクトpHテスターMilwaukee(ミルウォーキー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
全クロム測定用前処理剤 共立理化学研究所全クロム測定用前処理剤共立理化学研究所
3,798税込4,178
1箱(100回分)
当日出荷
「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定
TGK品番211-80-28-63測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)アズワン品番6-8676-02
切削油向け濃度計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)切削油向け濃度計セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
水溶性切削油向けのお得なセット品!工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容[ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpHメーター Seven2Go 校正証明書付METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
測定範囲(pH)-2~20分解能0.01校正証明書一般校正
防水ポータブルPHメーター 校正証明書付き アズワン防水ポータブルPHメーター 校正証明書付きアズワン
62,010税込68,211
1式
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。
仕様測定範囲:度/0~100℃●精度:±0.01pH±1digit●電源:単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用pH電極201T-S×1本、pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)●測定項目:pH・温度・ORP測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-2815-01-20校正証明書一般校正
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電極洗浄消毒液 (藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄消毒液 (藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
種別藻/菌類/バクテリアの除去・消毒用タイプボトルタイプ内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
電極洗浄液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,498税込8,248
1セット(20mL×25袋)
4日以内出荷から61日以内出荷
1回使い切りの袋入りタイプです。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
タイプ1回使い切り袋入りタイプ内容量(mL)20RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC (アンモニア態窒素 MR)  測定範囲:0.00~9.99ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppmHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kclApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
3,998税込4,398
1セット(250mL×3本)
4日以内出荷
pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
用途pH校正とpH&ORP電極保存用pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
比較電極内部液用粉末 RE-P 500g 東亜DKK比較電極内部液用粉末 RE-P 500g東亜DKK
1,998税込2,198
1包
当日出荷
容量(g)500
静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入SIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1セット(10個)
6日以内出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査種類静電容量型用入数(枚)10直径(Φ)18
全塩素UHR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素UHR用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷
超高濃度全塩素用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-49
遊離塩素ULR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素ULR用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷
超低濃度遊離塩素用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-40
全塩素ULR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素ULR用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷
超低濃度全塩素用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-37
ポータブル多項目 吸光光度計 カルシウム/マグネシウム HI 97752シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光光度計 カルシウム/マグネシウム HI 97752シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
HI 97752Cは水中に含まれるカルシウム/マグネシウムの濃度を手軽に測定できる吸光光度計です。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲カルシウム:0~400mg/L、マグネシウム:0~150mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度カルシウム:±10mg/L ±測定値の5%、マグネシウム:±5mg/L ±測定値の3%測定方法カルシウム:シュウ酸塩法、マグネシウム:カルマガイト法分解能1mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象Ca2+、Mg2+波長(nm)466使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-31データ記録件数自動で50データまで
アルミニウム用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アルミニウム用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷
アルミニウム用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります
アズワン品番64-9634-23
PTFE地下水サンプラー ミニタイプ アズワンPTFE地下水サンプラー ミニタイプアズワン
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13質量(g)40全長(cm)34.5アズワン品番64-9346-70
PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワンPEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入アズワン
52,900税込58,190
1箱(24個)
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
湿度試験紙 アズワン湿度試験紙アズワン
1,790税込1,969
1セット(10冊×20枚)
当日出荷
空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。
寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ)アズワン品番64-9345-47
導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)導電率・温度一体型電極 APERA水質計用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から22日以内出荷
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。 導電率・温度一体型電極はECと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
用途導電率(EC)・温度測定ケーブル長(m)1温度センサーサーミスタコネクタBNC+RCA
多用途向けのpH電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。
用途pH測定材質(シャフト)ガラス
土壌分析装置 エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置エア・ウォーター・バイオデザイン
489,800税込538,780
1個
11日以内出荷
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御寸法(mm)318×162×153質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.9測定対象土壌インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点)処理能力6項目/約14分サンプル量1.0g
ピストン式採水器 KRK(笠原理化工業)ピストン式採水器KRK(笠原理化工業)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ピストン式の採水器です。1ストロークで500mLの採水が可能です。
材質シリンダー/アクリル樹脂、採水管/PVC、シャフト/アルミ(1号) PVC(2号)採水量(mL)500
MLSS KRK(笠原理化工業)MLSSKRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。 食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。
付属品洗浄ブラシ/ストラップ/携帯ケース寸法(mm)本体/70×170×36、検出器/40Φ×214質量(g)290(本体)、約550(検出器)電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(mg/L)MLSS:0~20000測定項目MLSSケーブル長(m)6測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内データ数最大30件(データ番号、測定値表示)分解能(mg/L)MLSS:10(10000mg/L未満)、100(その他)
塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)塩素イオン電極KRK(笠原理化工業)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKKポータブルマルチ水質計 Mylana東亜DKK
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
セット内容本体(1chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用SIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様(コード番号)080540-524アズワン品番6-9785-15
試験紙 Insta-TEST(R) LaMotte試験紙 Insta-TEST(R)LaMotte
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
操作が容易で、結果がすぐ分かります。
測定回数25回
アクリル水槽用フタ アズワンアクリル水槽用フタアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚(mm)3mm
卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ HORIBA卓上型電気伝導率計 F-2000CシリーズHORIBA
219,000税込240,900
1セット
4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ HORIBA卓上型電気伝導率計 F-2000CシリーズHORIBA
180,500税込198,550
1セット
4日以内出荷
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
仕様メータ本体セット付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(温度)0.0~+100.0 ℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0 ℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率精度(温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)アズワン品番4-3932-01PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス寸法(mm)150×36×25測定項目pH測定範囲(pH)2.0~12.0測定精度±0.6pHセンサーガラス電極分解能0.1pH電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)防塵防水性能IPX4に準拠アズワン品番1-9183-01-20内部液KCl(無補充型)校正証明書一般校正
アクリル水槽用フタ アズワンアクリル水槽用フタアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PMMA(アクリル)板厚(mm)3
水質検査・土壌検査関連(pH等)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら