暗証番号式玄関錠 edロックPLUSアルファ当日出荷から5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
玄関の取替用シリンダー FBロックアルファ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
エントランスハンドルロックアルファ当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
色黒仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセットアルファ4日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座ドア厚(mm)32~40寸法(mm)スペーシング:80バックセット64mm仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ色シルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
FBロックアルファ5日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
アルファ ショーケース用スライディング錠アルファ5日以内出荷
信頼のブランド・・・アルファショーケース・ガラス戸の施錠管理にご純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。
仕様●全長:約120mmアズワン品番65-6672-29
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
広口タンクKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥4,288¥3,898
ポリタル50L用蓋KLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥6,598¥5,998
じょうぶバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,418¥2,198
トタンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,528¥2,298
サンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,858¥2,598