ガラスブロック カスミ電気硝子建材(1件のレビュー)3日以内出荷から21日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。
断熱性や遮音性に優れている。
光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。
強風や地震に強く、防犯面でも安心。
クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンカスミ関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
GB目地電気硝子建材3日以内出荷
GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。
用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。色調白関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ガラスブロック 両面フロストプレーン電気硝子建材3日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。表面全体をフロスト加工して、すりガラス状にしたガラスブロック。滑らかなマット状の表面は均質な仕上がりで、光をやわらかく拡散します。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。色正面:スリガラス調、側面:白パターン両面フロストプレーン関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ガラスブロック プレーン電気硝子建材3日以内出荷から21日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。光の直進性、透過性に優れたガラスブロック。内外面とも平滑で透視性が最も高く、向こう側の景色や様子を見たい箇所に適しています。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンプレーン関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
積みモルタル電気硝子建材3日以内出荷
ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。
用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個内容量(kg)25関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
力骨(はしご筋)電気硝子建材3日以内出荷
はしごの幅は50mmと35mmの2種類。50mm幅は主筋となり、平積み面では短辺方向、曲面積みでは縦方向に使用する力骨でガラスブロック面に加わる力(風圧や地震力)を周囲枠や躯体に伝える働きをするものです。35mm幅は副筋となりガラスブロック面に加わった力を主筋に(端部では躯体に直接に)伝える働きをするものです。直径5.5mmのステンレス製丸鋼2本を同材質のプレート(10mm巾)ではしご状に加工したもの。
材質ステンレス(SUS304)関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ガラスブロック 指向性電気硝子建材3日以内出荷から21日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過光は内面のプリズム状の歯形で上向きの方向性を与えられ、一度天井を照らし、その反射で奥まった空間を、間接的に明るくします。表面は平滑です。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターン指向性関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
ガラスブロック タマユラ電気硝子建材(1件のレビュー)3日以内出荷から21日以内出荷
光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。波状の不連続パターンが、透過光を微妙に散乱させます。表面は平滑で光の透過性が高い反面、像が揺らいではっきりみえないため視線をやわらげます。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンたまゆら関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
アンカーピース電気硝子建材3日以内出荷
力骨(補強筋)を正しい位置に定着させるためのものです。ステンレスのプレートを加工したもの。
用途金属枠の溝内の正しい位置に設置するようにします。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)10縦(mm)70横(mm)53関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
GB目地電気硝子建材3日以内出荷
GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。
用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。色調灰関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
水抜きプレート電気硝子建材3日以内出荷
万が一、ガラスブロック面内に入った雨水を下部枠の水抜き孔から速やかに外部に排出するためのもの。
用途下部枠の溝内に、すのこ面を下に敷いて使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(mm)1000形状すのこ状幅(mm)72厚さ(mm)3関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
すべり材電気硝子建材3日以内出荷
周囲枠とガラスブロック積みモルタルの付着を防ぎ、緩衝材が有効に働く為の補助をします。また、面内方向のすべり効果だけでなく、面外方向の変位に対してはクッションとしての役割も果たします。
用途周囲枠内側の側面に貼り付けて使用します。材質ブチルゴム形状テープ状幅(mm)20厚さ(mm)1.2長さ(m)10関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
エキスパンション材電気硝子建材3日以内出荷
緩衝材。地震の力、熱による膨張収縮の力や躯体の変形による力がガラスブロック面に直接加わらないようにする材料です。片面に糊が付いています。
用途開口部周囲の取り扱い目地やガラスブロック面中間に設けるエキスパンション目地のクッション材として使用します。仕様片面糊付き材質合成ゴム長さ(mm)1000幅(mm)75(mm)厚さ(mm)5関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
エキスパンション材電気硝子建材3日以内出荷
緩衝材。地震の力、熱による膨張収縮の力や躯体の変形による力がガラスブロック面に直接加わらないようにする材料です。
用途開口部周囲の取り扱い目地やガラスブロック面中間に設けるエキスパンション目地のクッション材として使用します。材質ポリエチレンフォーム材長さ(mm)1000幅(mm)75(mm)厚さ(mm)10関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
力骨(短筋)電気硝子建材3日以内出荷
直径5.5mmのステンレス製丸鋼。(単筋)
用途ガラスブロック曲面積み時の横筋、及びつなぎ筋として使用します。材質ステンレス(SUS304)関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
広口タンクKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥4,288¥3,898
ポリタル50L用蓋KLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥6,598¥5,998
じょうぶバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,418¥2,198
トタンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,528¥2,298
サンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,858¥2,598