絞り込み
ブランド
  • 清水[建築金物]
  • モノタロウ(209)
  • エスコ(2,130)
  • ノーリツ(1,582)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,463)
  • UNION(ユニオン)(1,354)
  • Panasonic(パナソニック)(1,351)
  • ハイロジック(1,174)
  • シロクマ(1,156)
  • WAKI(和気産業)(1,139)
  • 扶桑精機(1,070)
  • スリーナイン島野(951)
  • 大塚刷毛製造(940)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(863)
  • BEST(ベスト)[金物](843)
  • ハーフェレ(833)
  • MIWA(749)
  • ACE(エース)(742)
  • 広島(717)
  • TRUSCO(708)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(687)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]

    OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型

    清水[建築金物](8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
    用途トイレや玄関の手すりに。セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
  • 鍛冶屋のSカン回転フック 清水[建築金物]

    鍛冶屋のSカン回転フック

    清水[建築金物]
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
    サイズL寸法210
  • 鍛冶屋のSカン 清水[建築金物]

    鍛冶屋のSカン

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
    サイズL
  • いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]

    いたわりエコ手すりディンプル 縦型

    清水[建築金物](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
  • 鍛冶屋のSカンヒネリ 清水[建築金物]

    鍛冶屋のSカンヒネリ

    清水[建築金物]
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
    サイズL
  • いたわりバリアフリーちょっと手すり 清水[建築金物]

    いたわりバリアフリーちょっと手すり

    清水[建築金物](2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。縦付け専用。付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06 115 005
  • ステンレス製丸型フード付ガラリ75 清水[建築金物]

    ステンレス製丸型フード付ガラリ75

    清水[建築金物]
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
    用途自然給排気口トラスコ品番849-3665材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)質量(g)148種類丸型フード付ガラリ寸法A(mm)118寸法D(mm)62寸法E(mm)45寸法B(mm)74寸法C(mm)84圧力損失9.6
  • 鍛冶屋の隅金 清水[建築金物]

    鍛冶屋の隅金

    清水[建築金物]
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
  • ステンレス製丸型フード付ガラリ125 清水[建築金物]

    ステンレス製丸型フード付ガラリ125

    清水[建築金物]
    2,898税込3,188
    1個
    21日以内出荷
    オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
    用途自然給排気口トラスコ品番849-3663材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)質量(g)368種類丸型フード付ガラリ寸法A(mm)182寸法D(mm)95寸法E(mm)49寸法B(mm)120寸法C(mm)138圧力損失14
  • DXレジスタースイート C-150 清水[建築金物]

    DXレジスタースイート C-150

    清水[建築金物]
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    他社丸型フードとも使用できます。 開閉式です。
    用途事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等トラスコ品番849-3623材質樹脂・ABS質量(g)261.7適合パイプC-100=SU100×106縦(mm)200横(mm)200取付可能寸法(mm)Φ150
  • いたわりエコ手すりディンプル 横型 清水[建築金物]

    いたわりエコ手すりディンプル 横型

    清水[建築金物]
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35エコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
  • いたわりエコスロープ 清水[建築金物]

    いたわりエコスロープ

    清水[建築金物](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    蓄光ラインで暗闇でも安心です。 滑り止め溝加工付です。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途ちょっとした段差のつまずき防止用に。 車椅子などお使いのお部屋に。付属品両面テープ付、蓄光ライン付材質天然木(ゴム集成材)全長(mm)740