マルチグリップチェンジャー
剥がす、開ける、塗る、回す!あらゆる作業を網羅するコンパクト・多機能ツールセット。共通グリップで8通りの差込みパーツを使用できます。塗装・防水プロの現場で、下地から仕上げまで作業しやすい多機能なツールセットです。コンパクトなので万が一の携帯用にも便利です。パーツはワンタッチ操作で着脱可能。ローラーフレーム、缶オープナー、ドライバー(プラス・マイナス)、直・Y型スクレーパー、目地・隙間用スクレーパーと、必要な場所や用途にあわせてご使用ください。
- 用途
- ローラーフレーム、ペイントローラーフレーム、塗装用、缶オープナー、塗料缶オープナー、ペンキ缶オープナー、ドライバープラス、ドライバーマイナス、プラスドライバー、マイナスドライバー、プラスマイナスドライバー、スクレーパー、直型スクレーパー、Y型スクレーパー、目地用スクレーパー、隙間用スクレーパー、目地隙間スクレーパー、塗装工具、DIY、塗装道具、下地調整、ペンキ道具、内装塗装工具、多機能、多機能ツールセット、コンパクト、
- 仕様
- (缶オープナー)M6/M8スパナ付き、(ドライバー)プラス/マイナス、(ローラーフレーム)ミニスモールローラー専用
- 材質
- (金属部)ステンレス
- 寸法(mm)
- Y型スクレーパー:45/65/85、目地・隙間用スクレーパー:9
- 材質(グリップ)
- PP+TPR
- ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 100×250×35
- 全質量(g)
- 650
- 内容量
- 1セット
注意
※刃物を含みますので取り扱いには十分注意してください。電気の流れているものには使用しないでください。本来の用途以外に使用しないでください。ネジ、ボルトのサイズに合ったものを使用してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ





























