myナンバー錠可変式(横開扉用)田島メタルワーク(4件のレビュー)当日出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
96ダイヤル錠(横開扉用)田島メタルワーク(11件のレビュー)当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
myナンバー錠可変式(引上扉用)田島メタルワーク(2件のレビュー)当日出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
96ダイヤル錠 タテ型(引上扉用)田島メタルワーク(7件のレビュー)当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
ラッチロック錠田島メタルワーク(1件のレビュー)当日出荷
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
シリンダー錠田島メタルワーク(2件のレビュー)当日出荷
鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
メイルボックス 98君田島メタルワーク(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用サイズ(mm)333×21(投入口)材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
MAILBOX MX-18田島メタルワーク5日以内出荷
多段式省スペースタイプ1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t扉:アルミダイキャスト 焼付塗装錠前:myナンバー錠差入口プレート:塩化ビニール樹脂名札:塩化ビニール樹脂投入口:333mm×25mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×25
MAILBOX 花がすみ田島メタルワーク5日以内出荷
多段式省スペースタイプ材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t錠前:myナンバー錠名札:ポリカーボネート樹脂投入口:333mm×21mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
MAILBOX MX-5田島メタルワーク欠品中
壁装薄型ユニットタイプ間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。何列・何段でも組み合わせ自由です。ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t錠前:myナンバー錠差入口プレート:ABS耐候性樹脂名札:アクリル樹脂投入口:243mm×35mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行150材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)340本体幅(mm)265投入口サイズ(mm)243×35
MAILBOX MX-2田島メタルワーク6日以内出荷
引上げ扉方式ユニットタイプ何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t名札:アクリル樹脂錠前:myナンバー錠投入口:338mm×38mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
EZキープボックス KB-M田島メタルワーク11日以内出荷
鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t錠前:myナンバー錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行55材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)200
MAILBOX MX-20e田島メタルワーク5日以内出荷
大型郵便対応防雨仕様ヨコ開き扉省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t差入口プレート:黒焼付塗装 0.8t錠前:myナンバー錠盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂投入口:341mm×35.7mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出色ブラック材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
MAILBOX MX-7田島メタルワーク5日以内出荷
省スペースタイプ何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t錠前:myナンバー錠名札:塩化ビニール樹脂投入口:232mm×32mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行200材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)250投入口サイズ(mm)232×32
MAILBOX MX-63田島メタルワーク5日以内出荷
投入口側防雨タイプ 大型郵便対応差入口プレートが、手前に持ち上がり厚さ35mmの投函物が投入できます。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。投入側は水が入りにくい構造になっています。引き上げ式扉は開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。
用途本体:ステンレス KD仕上 0.7t前面・差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠投入口:262mm×36mm前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行430材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)120本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)262×36
MAILBOX MX-12e田島メタルワーク5日以内出荷
コンビネーションタイプMX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:270mm×35mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
MAILBOX MX-17田島メタルワーク5日以内出荷
BL-A4たて型モデルタイプ公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:塩化ビニール樹脂投入口:241mm×32mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行350材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)244取扱説明書(0.4MB)投入口サイズ(mm)241×32
INFOS PC5田島メタルワーク5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
用途本体:ステンレス1.2t ヘアライン掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張りガラス戸:強化ガラス4t開閉機構:オリジナル錠掲示スペース:H876m/m×W1130m/mシンプル・コンパクトタイプ仕様掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)950
EZキープボックス KB-M田島メタルワーク11日以内出荷
鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t錠前:シリンダー錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行55材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)200
MAILBOX MX-17田島メタルワーク11日以内出荷
BL-A4たて型モデルタイプ公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠名札:塩化ビニール樹脂投入口:241mm×32mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行350材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体幅(mm)244取扱説明書(0.4MB)投入口サイズ(mm)241×32
MAILBOX MX-310T田島メタルワーク11日以内出荷
集合薄型タイプシンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠投入口:240mm×40mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
EZキープボックス KB-S田島メタルワーク11日以内出荷
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t錠前:シリンダー錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行55材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)80
MAILBOX MX-303田島メタルワーク欠品中
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠前入後出壁付仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
MAILBOX MX-304田島メタルワーク欠品中
屋外集合薄型タイプ集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t差入口プレート:ステンレス ブラスト調焼付塗装 1.0t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:368mm×34mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行150材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)295本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)368×34
MAILBOX MX-303田島メタルワーク欠品中
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠前入後出壁付仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
MAILBOX MX-45田島メタルワーク5日以内出荷
コンビネーションタイプ何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
用途本体:ステンレス NO,4 0.8t前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:270mm×32mm前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×32
MAILBOX MX-303田島メタルワーク欠品中
ポストぐちタイプの郵便受けです。大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 壁仕上面ラス貼り扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠前入後出埋込専用仕様●投入・取出口:前入後出埋込専用●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
MAILBOX MX-40田島メタルワーク5日以内出荷
投入口側防雨タイプ投入口側は庇の下や軒下など直接雨ががりの少ない場所に設置できます。投入口から屋外のチリやホコリの侵入が少ない構造です。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートや扉開閉時の不快な打撃音が軽減する配慮もされています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 合成ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 窓/ポリカーボネイト樹脂差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:ポリカーボネイト樹脂投入口:338mm×32mm前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行307材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×32
MAILBOX MX-310T田島メタルワーク5日以内出荷
集合薄型タイプシンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t錠前:myナンバー錠投入口:240mm×40mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
MAILBOX MX-303田島メタルワーク欠品中
前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 75x45x1500mm前入前出ポール付仕様●投入・取出口:前入前出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
MAILBOX 白やぎさん田島メタルワーク5日以内出荷
多段式省スペースタイプ材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がW100×H360×D294の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られづらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO,4・2B仕上 0.7t前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:フェライト系ステンレス 0.8t ブラスト調焼付塗装錠前:myナンバー錠名札:ポリカーボネート樹脂投入口:333mm×21mm前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行294材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠投入口サイズ(mm)333×21
MAILBOX MX-303田島メタルワーク欠品中
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:シリンダー錠前入後出壁付仕様●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
MAILBOX MX-303田島メタルワーク欠品中
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠ポール:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t 45x75x1500mm前入後出ポール付仕様●投入・取出口:前入後出ポール付●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行330材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)190本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
MAILBOX 一番星田島メタルワーク5日以内出荷
多段式省スペースタイプ材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:ポリカーボネート樹脂投入口:250mm×30mm前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行400材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)250×30
MAILBOX MX-16田島メタルワーク5日以内出荷
アルミダイキャスト製扉の薄型タイプ堅牢なアルミダイキャスト製扉です。奥行寸法が170mmと薄いため、奥行のないエントランスやメイルコーナーに最適です。投入口の幅が350mmと広く、角2判の封筒の郵便物も投入できる大型サイズの郵便受箱です。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t扉:アルミダイキャスト 焼付塗装錠前:myナンバー錠差入口プレート:塩化ビニール樹脂名札:ABS樹脂投入口:350mm×32mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行170材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装錠前myナンバー錠本体高さH(mm)520本体幅(mm)380投入口サイズ(mm)350×32
MAILBOX MX-20e田島メタルワーク5日以内出荷
大型郵便対応防雨仕様ヨコ開き扉省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t扉:ステンレス 白焼付塗装 0.8t差入口プレート:白焼付塗装 0.8t錠前:myナンバー錠盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂投入口:341mm×35.7mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出色ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
MAILBOX MX-44田島メタルワーク5日以内出荷
コンビネーションタイプ何列・何段でも組み合わせが自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
用途本体:ステンレス NO,4 0.8t前面:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:270mm×32mm前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×32
MAILBOX MX-303田島メタルワーク欠品中
前入れ前出しの戸建て用郵便受けです。集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプです。大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:シリンダー錠前入前出壁付仕様●投入・取出口:前入前出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠色ヘアライン材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)390本体幅(mm)390投入口サイズ(mm)350×40
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
広口タンクKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥4,288¥3,898
ポリタル50L用蓋KLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥6,598¥5,998
じょうぶバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,418¥2,198
トタンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,528¥2,298
サンバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥2,858¥2,598