テミバケ
入れる、すくう、運ぶがこれ一つでできる。バケツ用途はもちろん、土砂やガラ、モルタル、水などを直接すくって、そのまま運搬できます。
狭い場所でも扱いやすい形状。横向きにすれば狭い通路や足場、床下などでも通しやすく、リファームや左官作業、管まわりの作業にも便利です。
災害復旧時の土砂搬出に便利。床下など狭い場所に入り込んだ土砂の搬出にも使いやすいサイズです。重くなりすぎず、複数人での運搬にも適しています。
- 用途
- リファームや左官作業、管まわりの作業、災害復旧時の土砂搬出
- 付属品
- 持ち手ロープ
- 材質
- ポリエチレン
- 色
- オレンジ
- 質量(g)
- 980
- 容量(L)
- 8※最大容量:9L
- 内容量
- 1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ














![800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品] 800216 ドラム缶キャップ C-3 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927237-261020-02.jpg)












