絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(46)
  • 吉川化成(32)
  • トレード(32)
  • パネフリ工業(31)
  • タナカ(21)
  • 八幡ねじ(18)
  • BXカネシン(14)
  • カナイ(13)
  • ハーフェレ(12)
  • 南海プライウッド(11)
  • ヨコヅナ(10)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • ヤヨイ化学(9)
  • ダイケン(8)
  • ACE(エース)(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • APLUS(クマモト)(8)
  • 水本機械製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物・建材・塗装内装用品 :「板 6mm」の検索結果

関連キーワード
  • ケイカル板 6mm
  • アルミ板 6mm
  • 化粧ケイカル板 6mm
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
プッシュ座 LAMP(スガツネ工業)プッシュ座LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。種類その他対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)取付可能ガラス厚(mm)5mm専用付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理幅(mm)146板厚(mm)2.5ねじ穴数8種類自由丁番仕上アルマイト処理最大扉厚(mm)35
P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックス 4870ZNLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
P&S プレートサポート2880 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2880LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
1,588税込1,747特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け
P&S プレートサポート2881 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2881LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10
マグネット座(取手付)K-150型 LAMP(スガツネ工業)マグネット座(取手付)K-150型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)角丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番
P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
P&S プレートサポート2877 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2877LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
対応ガラス板厚(mm)6~10
P&S プレートサポート 3072 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3072LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4対応ガラス板厚(mm)6~10材質ステンレス鋼 (SUS304)
P&S プレートサポート 2886 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 2886LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業)フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類フランス丁番
P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884LAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業)P&S ポイントフィックス 4872ZNLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100A型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状特殊棚受け金具その他棚受
丁番 ET-100BF型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100BF型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
丁番 ET-100CD型 LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100CD型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品スペーサー板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
マグネット付エッジシール LAMP(スガツネ工業)マグネット付エッジシールLAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)半透明種類エッジシール
P&S プレートサポート 3073 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3073LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。
用途インセット扉用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)183種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)4、5、6、8最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型LAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23
ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途家具・ショーケース用材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番材質黄銅仕上クロムめっき
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上グレー対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上ブラック対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ)LAMP(スガツネ工業)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用材質黄銅形状通常型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき耐荷重N(kgf)49(5)開き角度(度)180
ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)172種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)5、6、7、8最大扉幅(mm)600
ガラス扉用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)ジョイント金具LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。 隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)52引張荷重(N)1330RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1580
P&S プレートサポート2878ST8 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2878ST8LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途2877用ガラス両面付けパーツ材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
P&S プレートサポート2889MS5 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2889MS5LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
P&S プレートサポート2879 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2879LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。