建築金物・建材・塗装内装用品 :「引き戸」の検索結果

関連キーワード
2,687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容扉、引手(空錠) 扉寸法(mm)819×2002 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2045 有効間口(mm)782.2
1セット
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830 取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷


引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB 適合扉厚(mm)22~40 関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm)80 厚さ(mm)3.5
1個ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm)28~40
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1) アウトセット納まり(NN) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ドア幅(mm)814 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 寸法(高さ)7尺(2m高) レール長さ(mm)1570(上) 型式XMJE2 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,900 税込47,190
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ 材質ADC、ボディZDC シリンダーピンシリンダー 適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
当日出荷

RYOBI(リョービ)引戸クローザ
リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。
仕様左右勝手:兼用 適合材鋼製建具用 扉開閉方式片引き 適合ドア高さ(mm)2400以下 適合ドア幅(mm)600~1450
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)引戸戸車セット
用途浴室引戸 セット内容戸車×2、取付ネジセット×2 シルバー
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ウエスト引戸錠
不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
付属品キー3本 シリンダーディンプルシリンダー 適合扉厚(mm)27~40
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 収納家具の天板に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理グレー、Ni
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエスト引戸錠
材質【マテリアル】アルミ 適合扉厚(mm)25.5~31 3本
1パック
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)引戸錠
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
1個
5,698 税込6,268
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。 材質アルミ材 適合幅(mm)900 有効開口(mm)590~880 適合高さ(mm)2100 適合扉質量(kg)20~40
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。 ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
1,198 税込1,318
欠品中