80件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
材質プラスチック
1個(4個)
339 税込373
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付 アズワン品番65-3734-27
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1端子 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)44×22.7×29(D) 周波数帯域(MHz)10~3224 アズワン品番65-2252-47
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)900×900 質量(kg)12
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質(キャップ)塩化ビニル
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管 関連資料(0.17MB)
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ用手動結線工具
CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。 風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
1個
299,800 税込329,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール銅メッキ。先端までメッキがしてあります。絶縁不良や漏電による感電や火災などの事故を防ぐ。
用途エアコン工事用部材 付属品IV1.6mm 緑2.6m 材質銅メッキ鋼板(S型) 寸法(mm)300
1箱(100個)
94,980 税込104,478
5日以内出荷

単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P アズワン品番65-3734-28
1個
249 税込274
17日以内出荷

日立Astemoアフターマーケットジャパン圧接中継コネクタ
自動車補修部品として開発しています。
1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先にパーツをネジ止めしておくと、ドライバー1本で家具の組み上げができます。
材質亜鉛ダイカスト・スチール コード113408 アズワン品番64-5082-78
1個(4個)
1,488 税込1,637
4日以内出荷

ドライバー1本で家具の組み上げが出来ます。
材質プラスチック・スチール ホワイト コード113407 アズワン品番64-5082-77
1個(4個)
689 税込758
7日以内出荷

カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
材質プラスチック
1個(4個)ほか
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 寸法t(mm)0.5
1箱(10本)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)接地銅板ロー付
サイズ【銅導線】2.0×13(40mm2) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×900×1.5
1枚
特価
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)接地極標示板 縦型
材質ステンレス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×90×1.5
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様EA710C-1用替接地棒×2本
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

エッチング加工をしています。
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用埋設穴は不要! 接地極のため掘削作業はありません。 電柱の下部にグルリンダーを巻き付けそのまま埋設しますので接地極のためだけの掘削、埋め戻し作業は不要になります。
寸法(mm)1500×350×350 質量(kg)8.3
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:硬ビ/プレート:SUS タイプ埋込型 本体厚さ(mm)80
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

材質ステンレス タイプ露出型 本体厚さ(mm)80
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

材質硬質ビニール タイプ露出型 本体厚さ(mm)80
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質ステンレス タイプ露出型 本体厚さ(mm)80
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質硬質ビニール タイプ露出型 本体厚さ(mm)80
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

材質硬質ビニール タイプ露出型 本体厚さ(mm)80
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)600×600 質量(kg)6
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)900×900 質量(kg)12
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

用途関東仕様 リード線長さ(mm)300 タイプ関東仕様
1個ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格A種 リード線長さ(mm)14スケ×220 サイズ(mm)14Φ×1200 材質銅メッキ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

規格B種 リード線長さ(mm)5.5スケ×300 サイズ(mm)10Φ×1500 材質銅メッキ
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線長さl(mm)205 仕様リード付 材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線 寸法D(Φmm)7 リード線太さ(mm2)5.5
1箱(10本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅 最大締付トルク(N・m)19.6 高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地極を設ける際に本製品を補助材として使用すると大きな低減効果が得られます。 有害物質を含んでおらず、土中に有害な成分などが流出することがありません。 接地抵抗の持続性に優れており、接地極を腐食させることもありません。 水2.4kgを加え、練り混ぜて使用して下さい。
使用量1袋(6kg)で約1.5m 入数1セット(6kgx2袋)
1セット(6kg×2袋)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

日動電工リード端子
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
寸法L(mm)90 質量(g)308 種類Φ16用 寸法D(Φmm)16 リード線38mm2×500mm
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷