接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(29件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
丸形アース棒 日動電工丸形アース棒日動電工(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
S形アース棒 日動電工S形アース棒日動電工(27件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
アースバー Panasonic(パナソニック)アースバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
アース棒 W型300mm 丸信電業アース棒 W型300mm丸信電業(16件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
規格D種リード線長さ(mm)5.5スケ×150サイズ(mm)W型300材質銅メッキ
接地抵抗低減材(アスロンR) 日本製紙接地抵抗低減材(アスロンR)日本製紙(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10kg)
当日出荷
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
メッキアース棒 日動電工メッキアース棒日動電工(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
アース棒 10Φ 丸信電業アース棒 10Φ丸信電業(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
アース棒 7Φ 丸信電業アース棒 7Φ丸信電業(15件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種材質銅メッキ工法単一式
丸形アース棒用リード端子 日動電工丸形アース棒用リード端子日動電工(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)500タイプ-
リード端子 丸信電業リード端子丸信電業(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
銅メッキ処理。
用途連結式アース棒と併せて使用します。材質銅メッキ
アース棒 14Φ 丸信電業アース棒 14Φ丸信電業(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
接地抵抗低減材(マジックアース) 大都工業接地抵抗低減材(マジックアース)大都工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10kg)
当日出荷
セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。電気抵抗値0.1Ωm外観灰白色セメント混合粉体曲げ強度(kg/cm2)20以上
アース棒 オーム電機アース棒オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
接地極 銅板Ⅰ型 600角【民間仕様】 NIP(ニッピ)接地極 銅板Ⅰ型 600角【民間仕様】NIP(ニッピ)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
リード端子かしめ型14mm用 日動電工リード端子かしめ型14mm用日動電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2)関連資料(1.34MB)
接地材料