LEDヘッドライト
物の色をどれだけ自然光に近い形で再現できるかを示す演色評価指数においてRa97以上の高演色ライト。(
Ra値の最大値100)
色の見分けやすさを高めて、作業効率アップ。
本体は取外し可能&マグネット付きでシーンに合わせて多彩な使い方が可能。
ヘッドライト、首かけ、フックで引掛け、マグネットで固定し投光器としても活躍。
手をかざすだけでON/OFF可能。(赤外線センサー搭載)
- 用途
- 現場作業用LEDヘッドライト。
- 全長(mm)
- 62×44×36(ヘッド部のみ)
- 質量(g)
- 85(ヘッド部のみ)
- 光束(Lm)
- LOW:200/HIGH:380/COB:400/MAX:700
- 演色性(Ra)
- LOW:80/HIGH:80/COB:97/MAX:100
- 内容量
- 1台
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ
















