接地コネクタは、配電盤などのアース線の接続等で、圧着工具が使用できない作業のときなどに使われる部品です。ボルト型コネクタ、ボルコンは、張力のかからない高低圧架空灰電線や機器の分岐、端末電線の接続などに使用。ねじ構造の要領でナットを締めて、太さの違う電線同士を分岐します。電線の太さなど、条件次第で様々な規格が揃っており、高圧架空電線と高圧引下電線の接続に適したものです。高圧引下接続用コネクタもあり、材質は銅および銅合金で継目無官。表面にニッケルメッキ処理がされたものは、防食性、防錆性の高い製品です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルコン 東神電気

    ボルコン

    東神電気(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • 蓄力コネクタ 恒和工業

    蓄力コネクタ

    恒和工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。 スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。
    規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
  • コネクター 21×18 AP-1302シリーズ アイワ金属

    コネクター 21×18 AP-1302シリーズ

    アイワ金属
    339税込373
    1個(4個)
    6日以内出荷
    カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
    材質プラスチック
  • アースワッシャー 日本シーム工業

    アースワッシャー

    日本シーム工業
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい。#16~28サイズは薄鋼ネジ(CTC19,CTC25,CTC31)にも対応しております
  • 鉄筋接続クランプ 大阪避雷針工業(OHK)

    鉄筋接続クランプ

    大阪避雷針工業(OHK)
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用
  • ボルコン 共立電機

    ボルコン

    共立電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    -
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
  • ドブ アースクランプ 東電用 東京富士商会

    ドブ アースクランプ 東電用

    東京富士商会
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。
    適合メッセンジャー:45s
  • ドブ アースクランプ 東京富士商会

    ドブ アースクランプ

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。
    適合メッセンジャー:45s
  • アースクランプ TV用 東京富士商会

    アースクランプ TV用

    東京富士商会
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。
    適合【メッセンジャー】30s
  • アース棒用リード端子 14Φ 東京富士商会

    アース棒用リード端子 14Φ

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    品名リード端子14Φ(銅メッキ)
  • アース棒用リード端子 10Φ 東京富士商会

    アース棒用リード端子 10Φ

    東京富士商会
    7,998税込8,798
    1個(10個)
    3日以内出荷
    品名リード端子10Φ(銅メッキ)
  • アース棒用先端ソケット 日動電工

    アース棒用先端ソケット

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    アース棒の先端部分を補強するためのソケットです。固い土壌や少々の岩盤に当たっても打ち込みできます。
  • アースワッシャー 日本シーム工業

    アースワッシャー

    日本シーム工業
    6,398税込7,038
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい
    厚さ(mm)1.5
  • 接地台座 三桂製作所

    接地台座

    三桂製作所
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。
    ΦD15t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ボルトM5×0.8質量(g/個)11環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)太さ(mm)【接地線】2.0~2.6
  • ボルトコネクタ 2本止 富士商

    ボルトコネクタ 2本止

    富士商
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
  • CJ01シリーズ用手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CJ01シリーズ用手動結線工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    299,800税込329,780
    1個
    33日以内出荷
    CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。 風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
  • 単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    319税込351
    1個
    当日出荷
    単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27
  • 単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付 共立電子産業

    単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付

    共立電子産業
    249税込274
    1個
    17日以内出荷
    単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
    仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2Pアズワン品番65-3734-28
  • 圧接中継コネクタ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    圧接中継コネクタ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    1,198税込1,318
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    自動車補修部品として開発しています。
  • RVコネクター ニッケル アイワ金属

    RVコネクター ニッケル

    アイワ金属
    1,488税込1,637
    1個(4個)
    6日以内出荷
    先にパーツをネジ止めしておくと、ドライバー1本で家具の組み上げができます。
    材質亜鉛ダイカスト・スチールコード113408アズワン品番64-5082-78
  • Tノックコネクター ホワイト アイワ金属

    Tノックコネクター ホワイト

    アイワ金属
    689税込758
    1個(4個)
    7日以内出荷
    ドライバー1本で家具の組み上げが出来ます。
    材質プラスチック・スチールホワイトコード113407アズワン品番64-5082-77
  • コネクター 21×18 AP-1302シリーズ アイワ金属

    コネクター 21×18 AP-1302シリーズ

    アイワ金属
    349税込384
    1個(4個)
    6日以内出荷
    カバーキャップでネジが隠れてスッキリとしたデザインです。
    材質プラスチック
  • 高圧引下線接続用コネクタ 大阪電具(ODK)

    高圧引下線接続用コネクタ

    大阪電具(ODK)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷から17日以内出荷
    高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
    材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
  • ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)

    ボルト型コネクタ

    大阪電具(ODK)
    279税込307
    1個(1個)
    3日以内出荷

接地材料』には他にこんなカテゴリがあります

接地コネクタ