255件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面粗さ標準片 日本金属電鋳

    平面粗さ標準片

    日本金属電鋳(7件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(2枚)
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50寸法(mm)21×11(標準片)質量(g)67.5/1枚本体寸法(mm)182×47×2.8
  • 円筒外面粗さ標準片 日本金属電鋳

    円筒外面粗さ標準片

    日本金属電鋳(10件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷
    仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100)使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。質量(g)95
  • 標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタイラス  SPH-71 354884 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタイラス SPH-71 354884

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)12ミツトヨ品番354884先端半径(μm)25
  • 標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAC731
  • Ra円筒丸削用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Ra円筒丸削用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    表面粗さ0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
  • Raフライス用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Raフライス用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
    適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
  • 円錐スタイラス(超硬/12AAE867) Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(超硬/12AAE867)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE867先端半径(μm)25
  • 表面粗さ計 アミッタリ

    表面粗さ計

    アミッタリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    表面粗さ計
    用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定しますセット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)140×75×33質量(g)280電源1.5V 単4電池 × 4精度±15% 以下プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm表示範囲変動:10%以下RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
  • Ra平面研削用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Ra平面研削用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
  • 手仕上げ面粗さ標準片 日本金属電鋳

    手仕上げ面粗さ標準片

    日本金属電鋳(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25寸法(mm)標準片:21×14本体寸法(mm)182×47×2.8
  • ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密

    ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット

    東京精密
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    当日出荷
    20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
    適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
  • 粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)

    粗さ標準片

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-604
  • 片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    片角スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    適合(アーム)AB-91/92材質超硬合金寸法H(mm)42先端角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354886先端半径(μm)25
  • Ra正面フライス用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Ra正面フライス用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • Ra平面形削用粗さ標準片 日本金属電鋳

    Ra平面形削用粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等加工形削りRa【形削り】1.6a、3.2a、6.3a、12.5a
  • ガス溶断面粗さ標準片 日本金属電鋳

    ガス溶断面粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥27,980税込¥30,778
    1組(2枚)
    当日出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様【ガス溶断面A】[粗さ(R)] 1級50S、2級100S、3級200S [スラグ(S)] 1級、2級、3級、4級【ガス溶断面B】[平坦性(F)] 15m/m≦板厚≦25m/m(1級、2級)、板厚≧25m/m(1級、2級) [上縁の溶け(M)] 1級、2級、3級加工ガス溶断
  • 鋼板仕上げ面粗さ標準片 日本金属電鋳

    鋼板仕上げ面粗さ標準片

    日本金属電鋳(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組(2枚)
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ寸法(mm)標準片:25×35本体寸法(mm)176×46×2
  • ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3

    東京精密
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-4690
  • 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH 東京精密

    直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH

    東京精密
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    欠品中
    トラスコ品番171-7480適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40質量(g)20先端半径(μm)2
  • Ra円筒研削用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Ra円筒研削用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • ガス切断面A粗さ標準片 日本金属電鋳

    ガス切断面A粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様ガス切断面A(mm):0.10・0.12・0.16・0.25・0.60寸法(mm)標準片:25×23本体寸法(mm)182×47×2.8
  • Ra円筒丸削用粗さ標準片 日本金属電鋳

    Ra円筒丸削用粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等加工丸削りRa【丸削り】0.8a、1.6a、3.2a、6.3a
  • 表面粗さ比較板 サンコウ電子研究所

    表面粗さ比較板

    サンコウ電子研究所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    現場でサンドブラスト処理された表面のアンカーパターンの粗さを素早く、比較測定するための器具です。それぞれ異なったパターンの5片があり、目視または、触覚により比較します。ASTM D4417に準拠。
  • ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

    東京精密
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-4691
  • ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)

    東京精密
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    欠品中
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-4689
  • TL3用スタイラス交換皿 東京精密

    TL3用スタイラス交換皿

    東京精密
    ¥84,980税込¥93,478
    1枚
    当日出荷
    対象プローブヘッド VAST XXT TL3です。
    トラスコ品番457-6163
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L32) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L32)

    東京精密
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    欠品中
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6175
  • ラップ面アラサ標準片 日本金属電鋳

    ラップ面アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用 東京精密

    ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

    東京精密
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷
    適合機種E-35B、40A・SURFCOMFLEX-35B、40A
  • ガス切断面B粗さ標準片 日本金属電鋳

    ガス切断面B粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18寸法(mm)標準片:25×23本体寸法(mm)182×47×2.8
  • 極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    極小穴用検出器(0.75mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    欠品中
    穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • 放電加工用アラサ標準片 日本金属電鋳

    放電加工用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • Ra形削用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Ra形削用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • 小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAC732
  • 平面粗さ標準片(Rrms) 日本金属電鋳

    平面粗さ標準片(Rrms)

    日本金属電鋳
    ¥24,980税込¥27,478
    1組(2枚)
    7日以内出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様【ENDMILLED】20、35、80、135、260、540Rrms【GROUND】6、12、24、58、95、265Rrms【MILLED】16、35、65、130、260、530Rrms【P】5Rrms【SHAPED】68、130、260、590、1200Rrms
  • 教材用粗さ標準片 日本金属電鋳

    教材用粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等表面粗さ【ペーパー仕上】1.6、3.2、6.3μmRmax(S)/μmRz【ヤスリ仕上】3.2、6.3、12.5μmRmax(S)/μmRz【形削り】6.3、25、50μmRmax(S)/μmRz【正面フライス】1.6、3.2、6.3、12.5、25、50μmRmax(S)/μmRz【研削】0.8、1.6、3.2μmRmax(S)/μmRz
  • 放電加工面粗さ標準片 日本金属電鋳

    放電加工面粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    7日以内出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等表面粗さ【放電加工面】3.2、6.3、10、12.5、15、18、25、35μmRmax(S)/μmRz
  • Ra平面正面フライス用粗さ標準片 日本金属電鋳

    Ra平面正面フライス用粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等加工正面フライスRa【正面フライス】0.4a、0.8a、1.6a、3.2a

『粗さ測定機』には他にこんなカテゴリがあります

  • 表面アラサ標準片
比較用表面アラサ標準片特集
おすすめ人気ランキング
表面アラサ標準片