197件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 表面粗さ計用測定プラットフォーム TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォーム

    TIME
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
    仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整:±5度)アズワン品番65-8290-70
  • TIME323X用ピックアップ TIME

    TIME323X用ピックアップ

    TIME
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 小さな穴の測定には、特別に作られたペン先のスタイラスが用意されています。
    仕様●最大直径Φ1.3mmアズワン品番65-8290-73
  • 表面粗さ計用測定プラットフォーム TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォーム

    TIME
    629,800税込692,780
    1個
    10日以内出荷
    測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
    仕様●Y軸範囲:300±1 mm●測定台の寸法:600mm×420mm×80mm●レベリングテーブルの調整範囲●X軸方向:±12.5mm●Y軸方向:±12.5mm●回転:360度(微調整:±5度)●ピッチング:0度~5度アズワン品番65-8290-69
  • 表面粗さ計用測定プラットフォーム TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォーム

    TIME
    259,800税込285,780
    1個
    10日以内出荷
    ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
    仕様●寸法:400mm×250mm×70mm●Y軸範囲:300mm±1mmアズワン品番65-8290-72
  • TIME323X用ピックアップ TIME

    TIME323X用ピックアップ

    TIME
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。
    仕様●深い溝用ピックアップ30mmアズワン品番65-8290-74
  • 表面粗さ計用測定プラットフォーム TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォーム

    TIME
    149,800税込164,780
    1個
    10日以内出荷
    。測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
    仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整±5度)●ピッチング:0度~5度アズワン品番65-8290-71
  • TIME323X用ピックアップ TIME

    TIME323X用ピックアップ

    TIME
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。
    仕様●深い溝用ピックアップ20mmアズワン品番65-8290-75
  • 表面粗さ計 TIME

    表面粗さ計

    TIME
    309,800税込340,780
    1個
    10日以内出荷
    TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ
    仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能アズワン品番65-8290-64
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L14) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L14)

    東京精密
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6172
  • ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)

    東京精密
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-4691
  • ルビーボールスタイラス(DK2・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK2・L40)

    東京精密
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6165
  • ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)

    東京精密
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-4689
  • ZEISS REACH CFX1 DG5・L50 東京精密

    ZEISS REACH CFX1 DG5・L50

    東京精密
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6173
  • TL3用スタイラス交換皿 東京精密

    TL3用スタイラス交換皿

    東京精密
    82,980税込91,278
    1枚
    当日出荷
    対象プローブヘッド VAST XXT TL3です。
    トラスコ品番457-6163
  • ルビーボールスタイラス(DK2・L58) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK2・L58)

    東京精密
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6176
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L32) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L32)

    東京精密
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6175
  • ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK3・L33.5)

    東京精密
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6171
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L16) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L16)

    東京精密
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    スタイラスホルダ600341-8367(M5)と組合せて使用します。
    トラスコ品番457-4688
  • 輪郭用触針 汎用測定用・片角 東京精密

    輪郭用触針 汎用測定用・片角

    東京精密
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    深溝測定用アームDM45531/0102804と組合せて使用します。
    トラスコ品番437-5519
  • 差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用

    東京精密
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
    トラスコ品番437-5518
  • 表面粗さ計 アミッタリ

    表面粗さ計

    アミッタリ
    144,800税込159,280
    1個
    4日以内出荷
    表面粗さ計
    用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します精度±10% 以下表示範囲変動:6%以下分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1電源内蔵型リチウムイオン充電池
  • 表面粗さ計 TIME3234 TIME

    表面粗さ計 TIME3234

    TIME
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    10日以内出荷
    TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。 Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス 操作が簡単な分離設計 持ち運びに便利なポータブルデザイン 表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます 1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています 評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面 タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます マウス操作に対応しています 測定条件とデータの10,000グループを保存します 測定データはUディスクに保存できます スキッドの有無による測定 測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します オプションの高度な分析ソフトウェアを装備 ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
    仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A測定範囲1000um(±500um)電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプターインターフェースRS232、USB解像度0.0003um
  • 表面粗さ計 TIME3233 TIME

    表面粗さ計 TIME3233

    TIME
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
    仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
  • 表面粗さ計 TIME3231 TIME

    表面粗さ計 TIME3231

    TIME
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
    仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
  • 表面粗さ計 TIME3223 TIME

    表面粗さ計 TIME3223

    TIME
    499,800税込549,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
    仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10
  • 表面粗さ計 TIME3221 TIME

    表面粗さ計 TIME3221

    TIME
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。 分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。 多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 タッチスクリーン 高精度インダクタンス・ピックアップ フィルタリング方法: 2RC, GAUSS ISO1997、ANSI、JIS2001準拠 測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示 TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。 USBとRS232インターフェースを内蔵 自動電源オフ 使いやすい統合設計
    仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能測定範囲400um測定精度±10%以下再現性(%)≦6測定原理インダクタンスタイプ
  • 表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME

    表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)

    TIME
    369,800税込406,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2。 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)。 データ保存機能(最大10データ)。 ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査。 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。。
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
  • 表面粗さ計 TIME3200(旧TR200) TIME

    表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)

    TIME
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です 対応するパラメータによって3種の製品があります 多機能・高性能・低価格 容易な操作メニューソフトウェア バックライト付大画面 LCD表示 対応13種類の粗さパラメーター表示 自動電源オフ/自動データ保存 PC出力(RS232C) DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
  • 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME

    表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)

    TIME
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書
    仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90
  • 表面粗さ計用測定プラットフォームTA650 TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォームTA650

    TIME
    629,800税込692,780
    1台
    10日以内出荷
    測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム。 レベリングテーブルの調整範囲
    仕様Y軸範囲:300±1 mm、測定台の寸法:600mm×420mm×80mm、X軸方向:±12.5mm、Y軸方向:±12.5mm、回転:360度、微調整:±5度、ピッチング:0度~5度
  • 表面粗さ計用測定プラットフォームTA631 TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォームTA631

    TIME
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
    仕様X軸範囲:±12.5mm、Y軸範囲:±12.5mm、回転:粗調整360度、微調整±5度、微調整:±5度
  • 表面粗さ計用測定プラットフォームTA630 TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォームTA630

    TIME
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
    仕様X軸範囲:±12.5mm、Y軸範囲:±12.5mm、回転:粗調整360度、微調整±5度、ピッチング:0度~5度
  • 表面粗さ計用測定プラットフォームTA620 TIME

    表面粗さ計用測定プラットフォームTA620

    TIME
    269,800税込296,780
    1台
    10日以内出荷
    ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
    仕様Y軸範囲:300mm±1mm寸法(mm)400×250×70
  • TIME320x用ピックアップ TS TIME

    TIME320x用ピックアップ TS

    TIME
    89,980税込98,978
    1台
    10日以内出荷
    深い溝用ピックアップ TA620との共用を推奨最小幅3mm、最大深さ10mm、最大段差10mm
  • TIME320x用ピックアップ TS TIME

    TIME320x用ピックアップ TS

    TIME
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    深い溝用ピックアップ TA620との共用を推奨最小幅2mm、最大深さ3mm、最大段差3mm
  • TIME320x用ピックアップ TS TIME

    TIME320x用ピックアップ TS

    TIME
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    微小の穴用ピックアップ TA620との共用を推奨最小内径2mm、最大深さ9mm
  • TIME320x用ピックアップ TS TIME

    TIME320x用ピックアップ TS

    TIME
    83,980税込92,378
    1台
    10日以内出荷
    曲面用ピックアップ
    仕様最小曲げ半径(mm):曲率:3
  • TIME320x用ピックアップ TS TIME

    TIME320x用ピックアップ TS

    TIME
    83,980税込92,378
    1台
    10日以内出荷
    標準ピックアップ 平面・穴の内側用
    仕様深さ(mm):最大:22、寸法(mm):最小半径:5
  • TIME322Xシリーズ5u用ピックアップS201(標準) TIME

    TIME322Xシリーズ5u用ピックアップS201(標準)

    TIME
    99,980税込109,978
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲400um
  • TIME322XシリーズO型ピックアップS220 TIME

    TIME322XシリーズO型ピックアップS220

    TIME
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、リードヘッドの厚さ:1mm測定範囲200um

粗さ測定機』には他にこんなカテゴリがあります

  • 表面アラサ標準片
表面アラサ標準片