石油ファンヒーター :「灯油ファンヒーター」の検索結果

石油ファンヒーターとは、灯油を燃料とする暖房用品の一種。石油をガス化して燃焼し、部屋を温める仕組みです。燃焼方式は、ブンゼン気化式・油圧送霧化式・ポット式の三種類があります。効率よく部屋を暖めるためには、外気に接する窓の下や、あるいは壁際などに設置し、温風の循環を遮らないようにするのがポイントです。また酸素不足による不完全燃焼を防ぐため、1時間に1~2分程度の換気により、酸素を補給する必要があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「暖房の目安(コンクリート)」から絞り込む
25畳(1)
石油ファンヒーター Lタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5624L(S)/(W) ダイニチ工業 動画あり
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火スピード:40秒 質量(kg)11.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)大火力時-小火力時:190-80 タンク容量(L)9 燃料消費量(L/h)最大-最小:0.544-0.120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:445×466×349 暖房出力(kW)最大-最小:5.60-1.23 燃焼継続時間(h)大火力-小火力:16.5-75.0 主な機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター 暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 タンク容量(L)9 暖房の目安(木造)19畳まで 暖房の目安(コンクリート)25畳まで クールホワイト 質量(kg)15.3 暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小) 燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小) 燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力) 消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター 仕様着火速度:45秒
1台
46,980 税込51,678
当日出荷