絞り込み
ストローク(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
ブランド
  • 栃木屋
  • モノタロウ(4)
  • ジョー・プリンス竹下(37)
  • RS PRO(27)
  • KYB(カヤバ)(24)
  • ユーエイキャスター(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • BESTEC(ハヤシ)(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • HANIL PRECISION(5)
  • ギガ・セレクション(4)
  • ヤマト(機構部品)(3)
  • Camloc Gas Springs(3)
  • ナベヤ(2)
  • Pascal(パスカル)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SOUTHCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA機器・医療機器・工作機械等使用温度(℃)-20~80シリンダー径(Φmm)22ロッド径(Φmm)10引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上耐久性3万回以上使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 栃木屋

    ブラケット

    栃木屋(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合TM-150シリーズ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用取付ボルト 栃木屋

    ガススプリング用取付ボルト

    栃木屋(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
    適合TM-149・150シリーズ材質SS41表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用 ブラケット 栃木屋

    ガススプリング用 ブラケット

    栃木屋
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
    用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面処理塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング 栃木屋

    ガススプリング

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    TM-150 の小型タイプです。 小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。
    用途OA 機器・医療機械・工作機械等反発力(N)147反発力Fa(N)147±20表面処理(本体)艶消塗装(黒色)材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋

    ガススプリング用脱着ブラケット

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
    用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金材質SUS304、SUS303、SUS表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング