絞り込み
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ガススプリング

特価
本日7月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
177件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング(KHFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KHFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
RoHS10対応製品です。
用途扉開閉用。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YBGタイプユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
ガススプリング KYB(カヤバ)ガススプリングKYB(カヤバ)
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ 一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチール
フリーストップ付ガススプリング ジョー・プリンス竹下フリーストップ付ガススプリングジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
任意の位置で保持できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング Φ10 ×Φ 22 ジョー・プリンス竹下ガススプリング Φ10 ×Φ 22ジョー・プリンス竹下
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(100N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
引き込み式ガススプリング LAMP(スガツネ工業)引き込み式ガススプリングLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
種類ガススプリングシリンダー径(Φmm)19ロッド径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状金属製アイレットシリンダ先端形状金属製アイレット
ガススプリング 大 ジョー・プリンス竹下ガススプリング 大ジョー・プリンス竹下
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:596[60.8]、最小長時:924[94.3]
ガススプリング 小 ジョー・プリンス竹下ガススプリング 小ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
欠品中
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。 階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)240仕上鏡面研磨推奨ねじ#4.8皿木ネジ
ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋ガススプリング用脱着ブラケット栃木屋
649税込714
1個
4日以内出荷
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金材質SUS304、SUS303、SUS表面処理バレル研磨操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケットジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)12仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング HANIL PRECISIONガススプリングHANIL PRECISION
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
取付穴径(Φmm)8.6外径A(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング取付用ブラケット ギガ・セレクションガススプリング取付用ブラケットギガ・セレクション
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷
ガススプリング ギガ・セレクションガススプリングギガ・セレクション
7,298税込8,028
1本
20日以内出荷
ロック機能付 フリーピストン形
ガススプリング ギガ・セレクションガススプリングギガ・セレクション
4,298税込4,728
1本
20日以内出荷
フリーピストン形
ガススプリング ギガ・セレクションガススプリングギガ・セレクション
4,298税込4,728
1本
20日以内出荷
オールガス形
ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTタイプBESTEC(ハヤシ)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング BTTタイプBESTEC(ハヤシ)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNKPascal(パスカル)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)ミニガススプリング モデルDNRPascal(パスカル)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
全高が低く配管ができるモデルです。
用途プレス型用。
ガススプリング (002137) KNIPEX(クニペックス)ガススプリング (002137)KNIPEX(クニペックス)
8,398税込9,238
1セット
翌日出荷
RS PRO ガスボンベ収納ブラケット RS PRORS PRO ガスボンベ収納ブラケットRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
仕様シリンダ数 = 3最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 965mm深さ = 155mm
RS PRO ガスボンベ収納ブラケット RS PRORS PRO ガスボンベ収納ブラケットRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。
仕様シリンダ数 = 2最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 650mm深さ = 155mm
取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm RS PRO取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mmRS PRO
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
RS PRO V9
仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm RS PRO取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
ガススプリング取り付けブラケット. 亜鉛(黄)めっきMS ガススプリングの取り付けを簡略化 平ブラケット又は90度ブラケット、10 mmボールピン又はM8 x 1.25ピン
仕様ピンネジ = M8x1.25取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm RS PRO取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(2個)
7日以内出荷
RS PRO V9
仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm RS PRO取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(2個)
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 500mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = 完全拡張機能,専用ロックシリンダー材質 = スチールエンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 400mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 605mmストローク長さ = 250mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 505mmストローク長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 305mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 300mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 376mmストローク長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 276mmストローク長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング RS PRO RS PROガススプリング RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様取付方向限定 = なしシリンダー材質 = ステンレス鋼エンドコネクタ材質 = スチールエンドコネクタ種類 = ボール&ソケットジョイント延長長さ = 196mmストローク長さ = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング