絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。取付ねじM6皿小ネジ小頭材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)61仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ガスダンパー用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥721税込¥7931個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)23×45×26質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 8 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)51仕上電解研磨取付ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用取付ボルト
栃木屋(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。適合TM-149・150シリーズ材質SS41表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用 ブラケット
栃木屋¥499税込¥5491個当日出荷ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。 本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。用途TM-149・TM-150等材質SUS304質量(g)38.5表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガスダンパー用フリージョイントブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥742~税込¥816~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)15仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング用Φ8ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ROHS対応品です。 ガススプリングはカシメて取り付けて下さい。付属品ワッシャ1枚材質一般構造用圧延鋼材(SS400)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BP-498用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311
ボールソケットジョイント RS PRO スチール M8, 39.5mm x 38mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(4個)7日以内出荷RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ロッド接続ねじ = M8ボールの直径 = 13mm全体の長さ = 39.5mm全幅 = 38mm材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ4ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。E型止め輪で取り付けるタイプです。仕様アイレット径6.1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガススプリング用Φ 6 ブラケット
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)12仕上電解研磨取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガスボンベ収納ブラケット
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。仕様シリンダ数 = 3最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 965mm深さ = 155mm
RS PRO ガスボンベ収納ブラケット
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro ガスシリンダウォールブラケット. RS Pro のシリンダウォールブラケットは、さまざまな環境での使用に最適なガスシリンダ用の優れた収納ソリューションです。このブラケットには 2 つのサイズがあり、 2 つ又は 3 つのガスシリンダを収納できます。Durable なブラケットは壁などの表面に簡単に取り付けることができ、ガスシリンダーを安定して安全に収納できます。このブラケットは、青色エポキシ粉体コーティングが施され、亜鉛めっきスチールチェーンを備え、耐久性に優れています。特長と利点. 2 シリンダ又は 3 シリンダを保管するための 2 つのサイズを用意しています 最大シリンダ径許容差: 280 mm 耐腐食性に優れたエポキシ粉体ブルーコーティング 亜鉛めっきスチールチェーンにより、優れた耐久性と安全性を実現しています 職場のスペースを節約します 幅広い用途に最適です。 . 用途. シリンダブラケットは、職場でガスシリンダを安全かつ確実に保管するために使用されます。 1 つのシリンダ又は複数のシリンダを保管するために、さまざまなオプションがあります。シリンダブラケットは、適切な固定具を介して壁などの表面に取り付けるのに最適で、職場のスペースを節約し、固定を維持します。シリンダブラケットは、次のような場所で一般的に使用されています。 倉庫 工場 作業場 ガレージ . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro シリンダ収納ブラケットには、 シリンダ 2 個 - ; 467-4582 467-4582 3 シリンダ - ; 467-4598 467-4598 . 壁面固定具は付属していますか.. いいえ、固定具は付属していません。どのサイズのシリンダに対応しますか.. RS Pro シリンダブラケットは、最大径 280 mm のシリンダとの併用に適しています。仕様シリンダ数 = 2最大シリンダ直径 = 280mm高さ = 40mm奥行 = 650mm深さ = 155mm
取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷RS PRO V9仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷ガススプリング取り付けブラケット. 亜鉛(黄)めっきMS ガススプリングの取り付けを簡略化 平ブラケット又は90度ブラケット、10 mmボールピン又はM8 x 1.25ピン仕様ピンネジ = M8x1.25取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
取り付けブラケット RS PRO スチール 90°, 70mm x 24.5mm
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(2個)7日以内出荷RS PRO V9仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = 90°全体の長さ = 70mm全幅 = 24.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(2個)7日以内出荷RS PRO 9仕様ピンネジ = M8x1.25ボールの直径 = 10mm取付ブラケット形状 = フラット全体の長さ = 70mm全幅 = 48mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛
ボールソケットジョイント RS PRO スチール M10, 47mm x 47.5mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(4個)7日以内出荷RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ロッド接続ねじ = M10ボールの直径 = 16mm全体の長さ = 47mm全幅 = 47.5mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
ボールソケットジョイント RS PRO スチール M5, 28.5mm x 25mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(4個)7日以内出荷RS Pro スチールボール / ソケットジョイント. RS Pro シリーズのスチール製ボール / ソケットジョイントは、ガススプリング用のエンドフィッティングアクセサリで、ガスストラットとも呼ばれています。 この RS Pro ボール / ソケットジョイントエンドフィッティングは、ガススプリング式及びガスストラットのサービス寿命に重要で、さまざまなサイズのものがあります。 オプション: ; 689-394 689-394 - ボールジョイント M5 ; 689-401 689-401 - ボール及びソケットジョイント M6 ; 689-417 689-417 - ボールジョイント M8 ; 689-423 689-423 - ボール及びソケットジョイント M10 RS Pro では、ボール / ソケットジョイント、取り付け用ブラケット、ガススプリングを他の機器に取り付けるためのクレビスなどのコネクタなど、さまざまなガスストラットエンドフィッティングを在庫しています。メーカーのガスストラットエンドフィッティング及びアクセサリは、さまざまな用途で使用でき、すべての要件を満たすように安全かつ確実に取り付けられます。特長と利点:. スチール製アングルボールジョイント ガスストラットにねじ止めするための各種ねじ山 DIN71802 に従って製造され、亜鉛不動態化仕上げです 高周波焼き入れボールは耐摩耗性です セキュリティクリップは、ソケット内のボールスタッドを保持します ラジアル荷重とアキシャル荷重の静的なプル値 ロックナットが付属. 代表的用途:. ガスストラットエンドフィッティングとガススプリングアクセサリは、ガススプリングとガスストラットの組み立てで重要です。よくある質問 ガスストラットエンドフィッティングは、どのような用途に使用されますか. ガスストラットエンドフィッティングは、ガススプリングの取り付けに使用します。ガススプリングは、さまざまな方法で使用されます。たとえば、自動車のトランクを開けているときにテールゲートを支えるためや、オフィスの椅子のシートの高さを調整する必要がある場合などによく使用されます。医療、航空宇宙、及び特定の種類の家具にも使用されています。RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ロッド接続ねじ = M5ボールの直径 = 8mm全体の長さ = 28.5mm全幅 = 25mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)