絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(65)
- 6(35)
形状

テーパー型(20)

トンガリ型(2)

ポイント型(9)

先丸円筒型(9)

円筒型(20)

円錐型(10)

砲弾型(16)

逆円錐型(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.4(2)
- 3(58)
- 4(9)
- 4.8(10)
- 5(19)
- 6(25)
- 6.3(23)
- 6.35(2)
- 6.4(6)
- 12.7(9)
- 25(1)
適合材
- アルミ(11)
- ステンレス(18)
- チタン・ニッケル(1)
- 樹脂(6)
- 鉄(12)
- 銅・真鍮(5)
全長(mm)
- 30~40未満(26)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(4)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(8)
材質
- その他(1)
- 超硬合金(87)
- 鋼(7)
その他・超硬合金・鋼
カット名称
- クロスカット(2)
- シングルカット(18)
- スパイラルカット(3)
- ダブルカット(20)
- マスターカット(7)
クロスカット・シングルカット・スパイラルカット・ダブルカット・マスターカット
刃長(mm)
- 12.7
- 5(46)
- 6(69)
- 7(40)
- 8(57)
- 9.5(61)
- 10(52)
- 11(91)
- 12(45)
- 13(92)
- 14(82)
- 15(41)
- 16(152)
- 18(47)
- 19(151)
- 20(60)
- 22(49)
- 25(184)
- 27(36)
- 30(36)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- スーパーツール(43)
- TAG(26)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(14)
- TRUSCO(11)
- ニコルソン(11)
- ミニター(4)
- リューター(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- M.A.FORD(1)
- BURFLEX(1)
スーパーツール・TAG・MRA(ムラキリアルアドバンス)・TRUSCO・ニコルソン・ミニター・リューター・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・M.A.FORD・BURFLEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(1)
3(65)
6(35)

超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬カッター
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金形状タイプ2全長(mm)38刃長(mm)12.7シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー Aシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー テーパー先丸
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,500税込¥3,8501本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷形状テーパー型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7948角度(°)16対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット