ロータリーバー :「回転ヤスリ」の検索結果

ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS(チタンコーティング) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ 7x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)7 材質HSS 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)