ロータリーバー :「回転ヤスリ」の検索結果
ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(37)
6
6.35(4)
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。
軸径(Φmm)6
材質高級炭素工具鋼
仕様ヤスリ目
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木工・軽金属
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
軸径(Φmm)6
高さ(mm)35
外径(mm)14
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状ヤスリ目
適合材木材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属
外径(mm)10
耐摩耗性・耐久性に優れる。
鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。
ヤスリ部形状カッター目
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。