絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(5)
- アズワン(307)
- RS PRO(36)
- 三商(27)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 安立計器(18)
- 東亜電器(17)
- ロバートショウ(15)
- ケニス(10)
- オージージー(8)
- 中日本ヒーター(7)
- ヤマト科学(5)
- azbil(旧:山武)(5)
- JUST(5)
- アンベエスエムティ(5)
- testo(テストー)(4)
- 日伸理化(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- GFORCE(4)
- サンプラテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

調理用デジタル温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から5日以内出荷調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。 工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)