絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(840)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(124)
  • 三商(120)
  • ケニス(86)
  • ヤマト科学(75)
  • ADVANTEC(63)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(55)
  • ナリカ(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    試験管ヒーター(リアクター)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
    付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他仕様温度安定性:±0.5℃材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
  • 調理用デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    調理用デジタル温度テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。 工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。
    セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
加熱・冷却・クーラーボックス