絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- アズワン(49)
- 三商(27)
- ロバートショウ(15)
- ケニス(10)
- 日本電測(3)
- 東日京三電線(3)
- ナリカ(3)
- ifm electronic(3)
- コクゴ(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 八光電機(2)
- サンプラテック(2)
- 山田電機(2)
- CHINO(チノー)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- testo(テストー)(1)
- 鷺宮製作所(1)
- ブランドをもっと見る
特価

過熱防止装置
ヤマト科学¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台精度(℃)温度検知精度:±1.0温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)表示範囲(℃)-200~1300外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)警報出力a接点 250V 3A環境温度範囲(℃)5~35温度設定範囲(℃)0~500.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定安全機能ヒューズ、自己診断機能動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
過熱防止装置
ヤマト科学¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A・3P電源プラグ・ブレーカー無しセンサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A温度設定範囲(℃)0~500温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)シース外径(Φmm)3.2シース長(mm)200