絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • アズワン(222)
  • 三商(120)
  • ケニス(72)
  • ナリカ(51)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • CC印(ニッカトー)(26)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • JEIO TECH(20)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • bitstrong(ビットストロング)(16)
  • 大科電器(15)
  • ロバートショウ(15)
  • コクゴ(12)
  • 増田理化工業(12)
  • アサヒ理化製作所(11)
  • テラオカ(ANEX)(11)
  • ショウエイ(11)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
  • 定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    欠品中
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚 板 DX302用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 DX302用

    ヤマト科学
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
    材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • 定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911 ヤマト科学

    定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUS ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUS

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付)

    ヤマト科学
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 過熱防止装置用オプション ヤマト科学

    過熱防止装置用オプション

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1式
    5日以内出荷
    過熱防止装置TSシリーズのオプション。 温度センサケーブル2mのシーズセンサ。
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
    用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台精度(℃)温度検知精度:±1.0温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)表示範囲(℃)-200~1300外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)警報出力a接点 250V 3A環境温度範囲(℃)5~35温度設定範囲(℃)0~500.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定安全機能ヒューズ、自己診断機能動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
  • 定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用)

    ヤマト科学
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用)

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    43,980税込48,378
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
    付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
    付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
  • 投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト オプション

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1台ほか
    4日以内出荷
    投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
  • サーモメイト用 冷却パイプ ヤマト科学

    サーモメイト用 冷却パイプ

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品ネオプレーンホース(Φ10×Φ9・長さ3m)外径(Φmm)10
  • サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学

    サーモメイト用 外部循環ノズル

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
    付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
  • 定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付) ヤマト科学

    定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    42日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200

    ヤマト科学
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 Sオーブン用 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 Sオーブン用

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
    材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
  • 定温恒温器用 架台 OT62-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT62-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OT42-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT42-N

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH61-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH61-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH41-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH41-N

    ヤマト科学
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用)

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DR200用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DR200用)

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル)

    ヤマト科学
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付)

    ヤマト科学
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
加熱・冷却・クーラーボックス