絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/8(5)
- G(PF) 1/4(1)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(3)
- R(PT) 1/8(1)
- R(PT) 1/4(2)
- Rc(PT) 1/8(6)
- Rc(PT) 1/4(2)
- Rc(PT) 3/8(2)
- Rc(PT) 1/2(2)
- UNF 1/4(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(5)
M6(2)
M10(3)
R(PT) 1/4(2)
Rc(PT) 1/8(6)
Rc(PT) 1/4(2)
Rc(PT) 3/8(2)
Rc(PT) 1/2(2)
UNF 1/4(1)
その他(1)

KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
グリスニップル用カバー
SK11(4件のレビュー)¥219税込¥2411セット(10個)当日出荷グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプピンタイプ
M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
KURITA ピンタイプ
栗田製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプピンタイプ表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスピンタイプ
栗田製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
KURITA ボタンヘッド
栗田製作所(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,770税込¥1,9471個当日出荷防塵用ゴムキャップ。用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991CY-10材質ニトリルゴム
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個欠品中UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。全長(mm)42ねじサイズM10×1
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ
栗田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
KURITA ステンレスボタンヘッド
栗田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプボタンヘッド二面幅(mm)17
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA991CY-32材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング六角対辺(mm)14全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11ねじサイズG1/4”
グリースニップル ピンタイプ (SUS303)
ノーブランド¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプピンタイプ
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
AZ真鍮グリースニップル
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100個)4日以内出荷から5日以内出荷ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ用途グリースニップル摩耗時の交換に
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75