レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム Dナット40
取付部品にセットしてT溝へ差し込み、ねじ締結で回転固定される後入れナットです。
用途
40シリーズフレームへの部品取付用
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
ZDC-2
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ND40-M5/M6はボルトに比べ強度が低いため、強度が必要な場合はFナットをご使用ください。また、許容締付トルクは20kgf・cm(約2N・m)以下でご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タップ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508041
ND40-M6
1個
3.5
M6
¥
37
¥
41
(税込)
6日以内出荷
05508470
ND40P-M6
1パック(100個)
350(3.5/個)
M6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
05508680
ND40P-M5
1パック(100個)
360(3.6/個)
M5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
05509012
ND40-M5
1個
3.6
M5
¥
37
¥
41
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった