35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA グリースニップル用アダプタ栗田製作所(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
AZグリースニップルキャップBP AZ(エーゼット)AZグリースニップルキャップBPAZ(エーゼット)(14件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ニップルキャップ
用途グリースニップルのほこりやごみよけに
異径ニップル TRUSCO異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)
当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
グリスニップル用カバー SK11グリスニップル用カバーSK11(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。
用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)ノーブランド(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
5,380税込5,918
1個
当日出荷
M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-41
グリスニップル SK11グリスニップルSK11(2件のレビュー)
239税込263
1パック(3個)
当日出荷
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
KURITA ボタンヘッド 栗田製作所KURITA ボタンヘッド栗田製作所(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ピンタイプ 栗田製作所KURITA ピンタイプ栗田製作所(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスピンタイプ 栗田製作所KURITA ステンレスピンタイプ栗田製作所
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)SUS303
AZ真鍮グリースニップルBP AZ(エーゼット)AZ真鍮グリースニップルBPAZ(エーゼット)(3件のレビュー)
369税込406
1パック(3個)
当日出荷
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
グリースニップル THKグリースニップルTHK(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径-
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,460税込7,106
1個
欠品中
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) エスコ防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
当日出荷
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用材質ニトリルゴムエスコ品番EA991CY-10
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,050税込5,555
1個
当日出荷
UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコM10(雄)xG1/8"(雌) ニップルエスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコUNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセットエスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-44
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコG1/8"(雄)xM10(雌) ニップルエスコ
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-131全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ栗田製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコピン型ニップル用グリースポンプアダプターエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42ねじサイズM10×1
ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランドボタンヘッド (黄銅メッキ付)ノーブランド(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプボタンヘッド仕様黄銅メッキ付
異型ニップル 1/4×1/8 SUGICO(スギコ)異型ニップル 1/4×1/8SUGICO(スギコ)
969税込1,066
1個
当日出荷
ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物/樹脂形状異型ニップルねじR1/4×G1/8
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコR 1/8"x12.5mm レリーフニップルエスコ
220税込242
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
KURITA ステンレスボタンヘッド 栗田製作所KURITA ステンレスボタンヘッド栗田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)SUS303二面幅(mm)17
グリースニップル ピンタイプ (SUS303) ノーブランドグリースニップル ピンタイプ (SUS303)ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ材質SUS303
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコR 1/4"x17.5mm レリーフニップルエスコ
380税込418
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
ボタンヘッド (黄銅生地) ノーブランドボタンヘッド (黄銅生地)ノーブランド
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプボタンヘッド仕様黄銅生地
ボタンヘッド (SUS303) ノーブランドボタンヘッド (SUS303)ノーブランド
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプボタンヘッド材質SUS303
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコピン型ニップル用グリースポンプアダプターエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”材質ステンレスエスコ品番EA991CY-203全長(mm)20
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
AZ真鍮グリースニップル AZ(エーゼット)AZ真鍮グリースニップルAZ(エーゼット)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ
用途グリースニップル摩耗時の交換に
旋回ノズル ねじ固定形 IKO(日本トムソン)旋回ノズル ねじ固定形IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
旋回ノズル 圧入形(ノズル付き) IKO(日本トムソン)旋回ノズル 圧入形(ノズル付き)IKO(日本トムソン)
849税込934
1個
5日以内出荷
ボール直径(mm)11.112ボール直径(inch)7/16
旋回ノズル 圧入形(ノズルなし) IKO(日本トムソン)旋回ノズル 圧入形(ノズルなし)IKO(日本トムソン)
579税込637
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボール直径(mm)11.112ボール直径(inch)7/16

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

注油器特集
おすすめ人気ランキング
その他注油器