絞り込み
ねじの呼び
- -(6)
- G(PF) 1/8(9)
- G(PF) 1/4(14)
- G(PF) 3/8(20)
- G(PF) 1/2(21)
- G(PF) 3/4(18)
- G(PF) 1(18)
- G(PF) 1-1/4(11)
- G(PF) 1-1/2(7)
- M6(19)
- M8(8)
- M10(9)
- M12(3)
- R(PT) 1/4(3)
- Rc(PT) 1/8(34)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- Rc(PT) 1/2(5)
- UNF 1/4(12)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
ブランド
- 協和[機構部品](58)
- エスコ(46)
- イマオコーポレーション(32)
- 光宝興産(28)
- 栗田製作所(23)
- ノーブランド(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- フジトク(13)
- TRUSCO(11)
- 井筒製作所(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- THK(4)
- 日立産機システム(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SK11(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品
オイルポッド窓V型(打ち込み式)
光宝興産(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。 白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。 分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。 約100℃の耐熱性を持っています。![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
オイルポット窓 O型(ネジ止め式)
光宝興産(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃仕様スタンダード材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状長形取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A型
協和[機構部品](6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
丸型ネジ式オイルゲージ
協和[機構部品](27件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
グリースニップル B型 (黄銅生地)
ノーブランド(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプB型
KURITA グリースニップル B型 規格頭
栗田製作所(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
オイルポット窓 (打込み式)
光宝興産(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法E(mm)2寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
KURITA グリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型
武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレベルゲージ 外径ツバ付型
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。仕様外径ツバ付型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージ
キーパー¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。仕様標準型形状丸形耐熱温度(℃)90連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリスニップル用カバー
SK11(4件のレビュー)¥219税込¥2411セット(10個)当日出荷グリスニップル用の交換カバーです。ハイドロリックタイプ用のカバーです。用途グリスニップルに装着し、ごみ等を防止。
S形オイルゲージ
家原ライト工業(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)
金属製L型オイルゲージ
協和[機構部品]¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。形状長形耐熱温度(℃)135
グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプC型![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
丸型ネジ止め式オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)












![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)




![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)


![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)















![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)


![エアブリーザ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134627-181026-02.jpg)
![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)