戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
特価
本日1月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。 シリーズC-2150シリーズ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車H型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプH型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。 タイプL型 材質ダクタイル鋳鉄 シリーズC-1200シリーズ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみ
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプV型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン 関連資料(0.29MB)
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(V型)
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプV型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.27MB)
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(平型)
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.27MB)
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプH型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプトロ車型 寸法T(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 V型
RoHS
タイプV溝型 寸法O(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプトロ車型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプH型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプV溝型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプトロ車型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプH型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプV溝型 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車
RoHS
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型 形状固定 型式C-1150型 ブレーキナシ 材質(車輪)ダクタイル鋳物 金具仕上ユニクロメッキ仕上
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング