戸車・車のみ :「調整戸車」の検索結果
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ山V型
エスコ品番EA986RF-11
材質(車輪)ウレタン樹脂
耐荷重(kg)15(2個)
調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)Duメタル
サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
車輪径(Φmm)36
材質(軸)SUS304
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称ボールベアリング
仕上枠:生地、車:生地
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)30~40
寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み)
完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様)
M型フレーム構造
アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36
材質(本体)スチール
材質(車輪)ポリアセタール樹脂
種類R型
耐荷重(kg)40(2個)
材質(軸受)ベアリング626ZZ
耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
材質樹脂、他
色ブラック
機能上下・左右調整機能付き
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
材質(コマ)ポリアセタール樹脂
車輪径(Φmm)30
材質(本体)ABS樹脂/鉄
軸受種類ボールベアリング
耐荷重(kg/個)40/2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1
2
3
次へ
『引戸金具・折戸金具』には他にこんなカテゴリがあります
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。