絞り込み
適合径(Φmm)
- 45
- 4(5)
- 10(33)
- 13(29)
- 15(3)
- 16(38)
- 18(3)
- 19(93)
- 20(7)
- 22(5)
- 25(176)
- 32(344)
- 34(7)
- 35(265)
- 38(83)
- 40(14)
- 42.7(7)
- 48.6(8)
- 50(10)
- 60(7)
- 適合径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- シロクマ(14)
- ケージーパルテック(7)
- ACE(エース)(2)
- タキヤ(2)
- HOJO(1)
材質
- SUS304(7)
- アルミニウム(2)
- スチール(1)
- ステンレス(10)
- 亜鉛合金(4)
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。

A形ブラケットL受 BR-140
シロクマ(17件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
ダエンブラケットL長受
シロクマ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)適合径(Φmm)45
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
100Φベース BR-62
シロクマ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷付属品丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様抗菌材質鉄/ステン色AG適合径(Φmm)45
A形ブラケット直受 BR-146
シロクマ¥769税込¥8461個4日以内出荷付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
100Φベース
シロクマ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)材質ステン形状ソケット寸法(Φmm)100適合径(Φmm)45
支柱ブラケット通 ABR-819
シロクマ¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直通適合径(Φmm)45
支柱ブラケット通 ABR-818
シロクマ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直通適合径(Φmm)45
支柱ブラケット止 ABR-817
シロクマ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直止適合径(Φmm)45
支柱ブラケット止 ABR-816
シロクマ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6仕様高耐久性材質ステン形状直止適合径(Φmm)45
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前