絞り込み
適合径(Φmm)
- 4(5)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 25(4)
- 32(9)
- 35(15)
- 35~43(3)
- 38(1)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(2)
- シロクマ(278)
- フジテック・ジャパン(164)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(71)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- エスコ(58)
- WAKI(和気産業)(54)
- TOTO(42)
- ノダ(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(30)
- アトムリビンテック(20)
- ケージーパルテック(19)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- MK(丸喜金属本社)(12)
- ホリエ金物(11)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS304(7)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(35)
- 木材(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
厚さ(mm)
- 1.1(1)
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
F型ブラケット 150
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ダイカスト二重ソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
ステンレス カバーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付種別通材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付種別片材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直通適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78
イージーブラケット カバー付B型 自在
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
チーズ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状チーズ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
パイプ固定ソケット穴付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥259税込¥2851個当日出荷回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
イージーブラケット カバー付A型 固定
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
ヒッパリ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,198税込¥1,3181個欠品中四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
六甲 Φ35用 エンドソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ロータリーブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
六甲 Φ35用 イージーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺のエンドキャップです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
六甲 Φ35用 コーナージョイント
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥909税込¥1,0001個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
クロス(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥919税込¥1,0111個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
イージーブラケット カバー付直軸
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥519税込¥5711個3日以内出荷から4日以内出荷笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状直受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
六甲 Φ35用 エンドエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥539~税込¥593~1個3日以内出荷木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
六甲 Φ35用 コーナーエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から4日以内出荷木製丸棒手摺のコーナー部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
F型ブラケット 首短
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥489税込¥5381セット(2個)当日出荷黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
三方エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥959税込¥1,0551個当日出荷三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状三方寸法(mm)32寸法A(mm)32.8寸法B(mm)38寸法C(mm)55.3仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
ハイソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷最もスタンダードな壁付けタイプのパイプソケットです。ビスは3点止めでしっかり固定します。取付ビス付きです。付属品ビス付材質ダイカストクローム形状ソケット仕上クロームメッキ
ニューコーナーブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!材質亜鉛ダイカスト形状コーナーブラケット適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から3日以内出荷芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。付属品ビス付材質真鍮仕上ニッケルメッキ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前