カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シロクマ(280)
- フジテック・ジャパン(168)
- エスコ(100)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- WAKI(和気産業)(55)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- ノダ(46)
- TOTO(42)
- NewHikari(36)
- 八幡ねじ(31)
- アトムリビンテック(22)
- ケージーパルテック(22)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- モリ工業(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(102)
- SUS316(35)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(664)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(39)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
押手ブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷配膳車などのパイプハンドルの固定にご使用ください。パイプの両端に使用します。材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合パイプ径(Φmm)25
木目パイプセット(ソケット)
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
ステンレス巻パイプセット(FJ型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(吊下タイプ)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷から6日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(U型ソケット)
フジテック・ジャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
接続金具
シロクマ¥589税込¥6481個当日出荷バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3914材質亜鉛合金全長(mm)28色アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
室内手すり用金具 壁受
WAKI(和気産業)¥579税込¥6371個翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
室内手すり用金具 直受
WAKI(和気産業)¥629税込¥6921個翌々日出荷屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄形状直受適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
システム手すり32 Nエンドブラケット
ECLE(マツ六)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
システム手すり32 ブラケット縦型通し
ECLE(マツ六)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 チーズ
ECLE(マツ六)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷手すりをT型にジョイントできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 エンドキャップ
ECLE(マツ六)¥669税込¥7361個翌々日出荷化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 ブラケット縦型通し
ECLE(マツ六)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ソケット
八幡ねじ¥949~税込¥1,044~1セット(2個×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
パイプ連結ジョイント
八幡ねじ(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。材質亜鉛ダイカスト
ステンロングゲンコ(止)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(4個)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
ステン首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(5個)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
A型ブラケット
ハイロジック¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ
WAKI(和気産業)¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
真鍮ブラケット 丸形 止
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
クローム横受ブラケット 通 Φ19
NewHikari¥199税込¥2191個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
クローム横受ブラケット 止 Φ19
NewHikari¥199税込¥2191個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
クロス(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥919税込¥1,0111個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
イージーブラケット カバー付直軸
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥519税込¥5711個3日以内出荷から4日以内出荷笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状直受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
六甲 Φ35用 エルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から5日以内出荷木製丸棒手摺のコーナー部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
F型ブラケット 首短
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前