グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
特価
本日12月22日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,690件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビドレン ヨコ型 孫悟空ドレン塩ビドレン ヨコ型孫悟空ドレン
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
塩ビ製ヨコ型 改修ドレン。 床/壁面にフィットする、本体くせ付け加工済み。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(ドレン+ホース)厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
鉛ドレン タテ型 孫悟空ドレン鉛ドレン タテ型孫悟空ドレン
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
純鉛製タテ型 改修ドレン。 特許技術「融合溶接」で排水筒と鍔を一体化。これまで問題となっていた排水筒の脱落が皆無となりました。 排水口はアール形状としたことで、スムーズに排水を筒へと流れます。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。材質純鉛厚さ(mm)ドレン:1.4直径(Φmm)つば:255内径(Φmm)排水筒:25.2全高(mm)180外径(Φmm)排水筒:28呼称Φ30用
侍脱気筒塩ビシート用丸型 尾崎亀商店侍脱気筒塩ビシート用丸型尾崎亀商店
9,398税込10,338
1箱(2個)
5日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)193台座寸法(mm)Φ190筒径(Φmm)60.5
KOステン脱気筒 尾崎亀商店KOステン脱気筒尾崎亀商店
10,980税込12,078
1箱(2個)
5日以内出荷
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。 下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)210台座寸法(mm)Φ180筒径(Φmm)50
侍ステン脱気筒角型 尾崎亀商店侍ステン脱気筒角型尾崎亀商店
6,598税込7,258
1箱(2個)
4日以内出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)177台座寸法(mm)200×200筒径(Φmm)76
受け金具ワイド用(2個入) 勝原製作所受け金具ワイド用(2個入)勝原製作所
2,198税込2,418
1セット(2個)
6日以内出荷
ミドルライン300 勝原製作所ミドルライン300勝原製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
タイルテラスの排水処理に困ったらコレ!溝に集めて排水します!
付属品専用ベース材質ステンレス長さ(mm)300高さ(mm)50溝幅(mm)81耐荷重(kg)300取扱説明書(1.31MB)
グレーチングテラスエッジネオスリム300 勝原製作所グレーチングテラスエッジネオスリム300勝原製作所
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
機能はそのまま、端部にカバーを追加。見た目の美しさと羽の噛合を防止します!
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200取扱説明書(3.06MB)
グレーチングワイドカットタイプ 勝原製作所グレーチングワイドカットタイプ勝原製作所
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
仕様現場加工用付属品受金具2個材質ステンレス幅(mm)600シルバー高さ(mm)15奥行(mm)76耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
タイルトレー300 勝原製作所タイルトレー300勝原製作所
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)150取扱説明書(4.49MB)
グレーチングワイド600 勝原製作所グレーチングワイド600勝原製作所
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)76耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
グレーチングワイド300 勝原製作所グレーチングワイド300勝原製作所
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)76耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
グレーチングスリム300 勝原製作所グレーチングスリム300勝原製作所
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)300シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 細目型法山本店
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ダークグレー法山本店
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ダークグレー高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 細目型法山本店
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ライトブラウン法山本店
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ライトブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 細目型法山本店
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷から21日以内出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用細目タイプのグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)8.4
景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン 法山本店景観用グレーチング HYUシリーズ ブラウン法山本店
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
人工木材を使用した環境に優しいU字溝用のグレーチングです。 天然木のような温かい質感があり、水に強く腐ったりせず、ささくれもなくメンテナンスが容易。 高級感のあり景観にも配慮した景観グレーチングです。人工木材(廃木材を粉状にし、溶かした廃プラスチックと混ぜて成型した再生複合材)は、木の質感を残しプラスチック並の耐久性を併せ持った100%リサイクル商品です。
材質鋼板+人工木材ブラウン高さH(mm)32適合車種乗用車(T-2)すきま(mm)18
歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製 法山本店歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(小型トラック用4t荷重) 鋼板製法山本店
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重4トン(小型トラック用)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。
仕様ノンスリップ付属品連結金具付1個材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ適合車種小型トラック用(4t荷重)適合段差(cm)10~12
落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 法山本店落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製法山本店
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた落ち葉の落下を防止する特殊タイプです。
仕様落ち葉落下防止型材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製法山本店
6,598税込7,258
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた落ち葉の落下を防止する特殊タイプです。
仕様落ち葉落下防止型材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製法山本店
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様ノンスリップ材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19
つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製法山本店
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付
正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装法山本店
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。
材質スチール・黒塗装タイプ【受枠】四方枠
側溝用グレーチング(普及型) HGB用受枠 黒色塗装(L=1000mm) 法山本店側溝用グレーチング(普及型) HGB用受枠 黒色塗装(L=1000mm)法山本店
5,998税込6,598
1組(2本)
翌々日出荷
ツバ無し(落し込み)側溝用HGB用の受枠です。
材質スチール・黒塗装タイプ【受枠】通し枠本体長さL(mm)1000
リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40本体長さL(mm)995
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型 山装ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型山装
19,980税込21,978
1ケース(2個)
3日以内出荷
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本適合【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×材質ステンレスSUS304
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3 山装ダモFRPドレン ヨコ型 No.3山装
39,980税込43,978
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質FRPタイプヨコ型適合管硬化塩化ビニール管VU50
ダモFRPドレン タテ型 No.6 山装ダモFRPドレン タテ型 No.6山装
25,980税込28,578
1ケース(10個)
3日以内出荷
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール寸法(mm)【設置孔】約80タイプタテ型適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用山装
15,980税込17,578
1ケース(2個)
3日以内出荷
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質本体:鉛製 ジャバラホース:塩化ビニール製タイプヨコ型加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用 山装ダモ角型鉛改修ドレンS タテ型40-140用山装
14,980税込16,478
1ケース(2個)
3日以内出荷
ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
用途タテ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質鉛製タイプタテ型寸法A(mm)300寸法D(mm)180加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用カネソウ
20,980税込23,078
1セット
7日以内出荷
排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類ステンレス製パンチングプレート排水方式トラップ付寸法W1(mm)124寸法W2(mm)150寸法H1(mm)60寸法H2(mm)115寸法A(mm)90
排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 よこ引き用 カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 中央部排水 よこ引き用カネソウ
55,980税込61,578
1セット
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類樹脂製スリット排水方式中央部排水
排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用カネソウ
95,980税込105,578
1セット
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類樹脂製スリット排水方式端部排水スリット寸法W1(mm)114スリット寸法L1(mm)1167トラフ寸法W2(mm)144トラフ寸法W3(mm)122.4トラフ寸法L2(mm)1194スリット質量(kg)2.2トラフ質量(kg)2.6総質量(kg)4.8
排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用カネソウ
95,980税込105,578
1セット
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類樹脂製スリット排水方式端部排水スリット寸法W1(mm)114スリット寸法L1(mm)1167トラフ寸法W2(mm)144トラフ寸法W3(mm)122.4トラフ寸法L2(mm)1194スリット質量(kg)2.2トラフ質量(kg)2.6総質量(kg)4.8ベージュ
排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用カネソウ
64,980税込71,478
1セット
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類樹脂製スリット排水方式端部排水スリット寸法W1(mm)114トラフ寸法W2(mm)144トラフ寸法W3(mm)122.4
排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用カネソウ
52,980税込58,278
1セット
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類樹脂製スリット排水方式端部排水
排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用 カネソウ排水ユニット 樹脂製スリット 細目タイプ(すきま6mm) ステンレス製トラフ 端部排水 よこ引き用カネソウ
52,980税込58,278
1セット
7日以内出荷
人が安全に通行できるよう、スリットはすきま6mmの細目タイプで、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製グレーチングです。スリットには持ち上げに便利な把手が付いています。100角・150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類樹脂製スリット排水方式端部排水スリット寸法W1(mm)67.7スリット寸法L1(mm)567トラフ寸法W2(mm)94トラフ寸法W3(mm)72.4トラフ寸法L2(mm)594スリット質量(kg)0.7トラフ質量(kg)0.9総質量(kg)1.6グレー
グレーチング・排水設備商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら