グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホール・グレーチングフック モトコママンホール・グレーチングフックモトコマ
1,098税込1,208
1個(1本)
翌々日出荷
用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニールシルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ ダイケン排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプダイケン
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
[施工方法]1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレスタイプバー材:ローレット関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手中部コーポレーション
59,980税込65,978
1台
欠品中
テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付カネソウ
9,198税込10,118
1枚
8日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ カネソウスチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプカネソウ
4,998税込5,498
1枚
8日以内出荷
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
用途車両の通行がない歩道等に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19荷重歩行用(5.0kN/m2)すきま(mm)27
スチール製グレーチング 片岡産業スチール製グレーチング片岡産業
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷から32日以内出荷
適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
材質スチール製
ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイステンレス製 ピット蓋 厚み3mmホクセイ
3,698税込4,068
1枚
10日以内出荷から11日以内出荷
ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。ピッチ(mm)【O】41.5寸法t(mm)3適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
ダモ塩ビ改修ドレン 山装ダモ塩ビ改修ドレン山装
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通 リープループ楽ドレン(塩ビ)タテ・ヨコ共通リープループ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
塩ビシート防水専用改修ドレンです。塩ビシート防水層と溶融着一体化させることが出来ます。タテヨコ兼用で使用することが可能です。
ホース長さ(mm)700
集水マス嵩上げ #3015 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #3015サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】175短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #3010 サンコー(三甲)集水マス嵩上げ #3010サンコー(三甲)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質強化PP高さ(mm)【外寸】125短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製グレーチング 受枠ホルダー ニムラ鋼板製グレーチング 受枠ホルダーニムラ
469税込516
1個
7日以内出荷
受枠施工は従来の1/5に短縮、仕上正確!アングルの寸法に関係なく施工!ブラケットはABS製で錆ず量産効果で経済的!グレーチング、マスの高さは25mmから75mmまでOK!受枠の取付は釘3本ででき、継ぎ目段差不良を解決。受枠巾の保持部はスライド式止めで関係なく出来ます。勾配工事は勾配に合せ出来た隙間に木片等を入れて調整。
材質ABS製(ブラケット)適合サイズL-25~L-75
鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップ ニムラ鋼板製グレーチング グレーチング用連結金具 KTクリップニムラ
369税込406
1個
翌々日出荷
グレーチングを連結するためのクリップ連結タイプのクリップです。
材質ステンレス製寸法L(mm)30
鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉細目用ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 会所用〈溜桝〉細目用ますぶた〈組構式〉 プレーンタイプ SUD-S(一般型)ニムラ
8,398税込9,238
1枚
13日以内出荷
会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の細目型プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 四面ツバ細目(溜桝用) プレーンタイプ PUC-S4 四面ツバ細目(一般型)ニムラ
5,398税込5,938
1枚
13日以内出荷
四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング かさ上げ式みぞぶた プレーンタイプ PF-A/B(一般型)ニムラ
8,498税込9,348
1枚
13日以内出荷
かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類かさあげ全高(mm)(H1)100表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
マンホールカバー用オプション部品 第一機材マンホールカバー用オプション部品第一機材
599税込659
1個
6日以内出荷
マンホールカバー用オプション部品
ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用第一機材
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様)シマブン
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷
滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!出入口に最適です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。
仕様逆目材質樹脂長さ(mm)999
樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付 カネソウ樹脂製グレーチング 縦目ノンスリップタイプ 屋内用 把手付カネソウ
21,980税込24,178
1枚
11日以内出荷
バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。 清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304長さ(mm)998高さ(mm)20強度歩行用(3500N/m2)
ハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(みぞぶた 細目 ノンスリップ)マキテック
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
寸法b(mm)995
VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材VP塩ビ製直管片ねじ第一機材
2,098税込2,308
1本
9日以内出荷
VP塩ビ製直管です。
材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレスチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)ダイクレ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から15日以内出荷
Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ種類みぞぶた
ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ミニストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
塩ビ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)塩ビ脱気筒TSオリジナル(高翔産業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
塩ビシート防水工法専用設計! 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 トップはSUS-304ステンレス製 ベース部は硬質塩化ビニール製 現場での組み立てが不要! ナイロンプラグ(6×35)4本付属 パッチ用型紙付きで施工性良好! 空気を集めやすいドーム型ベース TSオリジナル商品です。
グレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコグレーチング連結金具 ステンレス製 EA951TAシリーズエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質SUS304寸法d(mm)10寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W2(mm)6
グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ エスコグレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質SUS304ねじサイズM8
グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコグレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質SUS304寸法W(mm)20
TS ストレーナー AES-15T TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15TTSオリジナル(高翔産業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
ストレーナーキャップ L型 孫悟空ドレンストレーナーキャップ L型孫悟空ドレン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ヨコ型ドレン用ストレーナー。 本体、保持スプリング共にSUS304製。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。寸法(幅W×高さH)(mm)本体壁面:230×200
塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン塩ビドレン タテ型孫悟空ドレン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166
鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型孫悟空ドレン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
楽ラクジャー 尾崎亀商店楽ラクジャー尾崎亀商店
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを素早く測定できます。
用途内径測定器付属品取扱説明書、電池(3V CR2032)×1個、ドレン適合目安表
改修ドレン計測器 尾崎亀商店改修ドレン計測器尾崎亀商店
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを測定し、適正なサイズのドレンが選べます。 タテ・ヨコ2種類セットです。
用途内径測定器セット内容タテ型・ヨコ型
ステンレスミニ脱気筒 尾崎亀商店ステンレスミニ脱気筒尾崎亀商店(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(2個)
4日以内出荷
防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本適合【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×材質SUS304高さ(mm)70.8台座寸法(mm)140×140筒径(Φmm)51
グレーチングスリムカットタイプ 勝原製作所グレーチングスリムカットタイプ勝原製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
仕様現場加工用付属品受金具2個材質ステンレス幅(mm)600シルバー高さ(mm)15奥行(mm)49耐荷重(kg)200取扱説明書(4.49MB)
騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き) 法山本店騒音防止用ゴムパッキン(片面接着剤付き)法山本店
489税込538
1本
翌々日出荷
グレーチングの騒音防止に!防音対策に!U字溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。
材質ゴム厚さt(mm)2
縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ法山本店
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし材質鋼板
縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板張り歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。縞鋼板張りの歩道上りグレーチングです。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。
仕様シマ鋼板張り材質鋼板適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
グレーチング・排水設備商品