絞り込み
段数
- 2(19)
- 3(24)
ストローク(mm)
- 381
- 229(14)
- 305(26)
- 327(31)
- 330(33)
- 330.2(15)
- 378(25)
- 406(22)
- 429(24)
- 432(32)
- 450(15)
- 483(32)
- 508(27)
- 530(23)
- 533(16)
- 584(17)
- 632(19)
- 635(29)
- 686(16)
- 737(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.3~0.4未満(28)
- 0.5~0.6未満(22)
定格荷重(N)
- 108(2)
- 280(1)
- 323(3)
- 330(8)
- 362.8(1)
- 363(7)
- 412(1)
- 627(2)
- 657(2)
- 820(4)
- 824(6)
- 883(2)
- 931(2)
- 951(4)
- 988(3)
- 1098(4)
材質(レール)
- スチール(27)
- ステンレス(SUS304)(4)
種類
- スライド形(43)
スライド形
表面処理(レール)
- ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(13)
- 光沢クロメート処理(13)
ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- THK(11)
- 日本アキュライド(8)
- 日本スライド工業(4)
- 高千穂交易(4)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アトムリビンテック(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本アキュライド・日本スライド工業・高千穂交易・イマオコーポレーション・TRUSCO・SUGICO(スギコ)・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
商品豆知識
「段数」から絞り込む
2(19)
3(24)

ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL56H形
THK(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷から7日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 5301
LAMP(スガツネ工業)¥8,298税込¥9,1281セット3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼高さ(mm)53仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール ND150
日本スライド工業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から11日以内出荷ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール S101
日本スライド工業(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール C3407 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3301
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3601
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷レール全閉時に簡易的に保持します。用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)
日本アキュライド¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌々日出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール ND160
日本スライド工業¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷から9日以内出荷各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スライドレール C3303
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(重荷重)
高千穂交易(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(中荷重)
高千穂交易¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷から7日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通
スライドレール ND150
日本スライド工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から11日以内出荷材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数3材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3504
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304高さ(mm)35.4材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
Accuride スライドレール C3401
LAMP(スガツネ工業)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から7日以内出荷全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
RS35S スライドレール
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
ステンレス鋼製スライドレール
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781組(2本)翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。材質SUS304/POM
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)
日本アキュライド¥15,980税込¥17,5781箱(2本)当日出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)12.7高さ(mm)51.5
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
日本アキュライド¥6,698税込¥7,3681箱(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
スチール製スライドレール5800
高千穂交易¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールK3800
高千穂交易¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
三段式スライドレール(重荷重用)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。用途工場設備、機械などの引き出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3307
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール355.6mm
日本アキュライド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷レール長さ(mm)355.6ストローク(mm)381質量(kg)1.05種類スライド形段数3定格荷重(N)1098(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール355.6mm
日本アキュライド¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷レール長さ(mm)355.6種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール500mm
日本アキュライド¥3,698税込¥4,0681セット(2本)当日出荷レール長さ(mm)500トラスコ品番831-4498ストローク(mm)381質量(kg)0.58種類スライド形段数2定格荷重(N)108(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール508.0mm
日本アキュライド¥8,698~税込¥9,568~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)508表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール