絞り込み
段数
  • 2(10)
  • 3(10)
ストローク(mm)
  • 406
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(31)
  • 330(33)
  • 330.2(15)
  • 378(25)
  • 381(50)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(15)
  • 483(32)
  • 508(27)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(19)
  • 635(29)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.4~0.5未満(10)
  • 0.5~0.6未満(14)
定格荷重(N)
  • 226(2)
  • 245(1)
  • 294(1)
  • 304(3)
  • 320(6)
  • 323.6(1)
  • 333(3)
  • 382(1)
  • 422(1)
  • 441(3)
  • 461(1)
  • 470(1)
  • 686(1)
  • 2421(1)
材質(レール)
  • スチール(16)
  • ステンレス(SUS304)(1)
種類
  • スライド形(20)
  • リニア形(2)
スライド形・リニア形
表面処理(レール)
  • ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 光沢クロメート処理(10)
ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • THK(5)
  • 日本アキュライド(4)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アトムリビンテック(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本アキュライド・イマオコーポレーション・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
2(10)
3(10)
  • リニア型多目的スライドレール C2715 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2715

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4638

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4660

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • 3段引きボールスライドレール アトムリビンテック

    3段引きボールスライドレール

    アトムリビンテック(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
    種類スライド形段数3材質(ベアリング)材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • スライドレール 4608 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4608

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール WAKI(和気産業)

    スライドレール

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
    種類スライド形段数3材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C3832

    LAMP(スガツネ工業)
    5,698税込6,268
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
    付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7種類スライド形シリーズAccuride段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 8400 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 8400

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理定格荷重(N)441/ペア材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3506G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール FBL35S形 THK

    スライドレール FBL35S形

    THK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
    種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3504

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール 4658

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
    種類スライド形段数3材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4781

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
    材質高さ(mm)46.7種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライド

    シングルスライドレール C203L(軽荷重用)

    日本アキュライド
    7,298税込8,028
    1箱(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
  • スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCO

    スライドレール(軽荷重用) 2段引

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット(2本)
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。
    用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスライドレール 406.4mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール 406.4mm

    日本アキュライド
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピューター、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプトラスコ品番787-4545種別重荷重用ストローク(mm)406幅(mm)19.1質量(kg)2.13高さ(mm)76.2種類スライド形段数3移動距離(mm)406定格荷重(N)2421(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)406.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニアースライドレール500.0mm 日本アキュライド

    リニアースライドレール500.0mm

    日本アキュライド
    4,198税込4,618
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    種類リニア形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • シングルスライドレール558.8mm 日本アキュライド

    シングルスライドレール558.8mm

    日本アキュライド
    8,998税込9,898
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)558.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール FBL35J形 THK

    スライドレール FBL35J形

    THK
    7,398税込8,138
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35M形 THK

    スライドレール FBL35M形

    THK
    6,698税込7,368
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35S-P14形 THK

    スライドレール FBL35S-P14形

    THK
    9,998税込10,998
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35S-P13形 THK

    スライドレール FBL35S-P13形

    THK
    11,980税込13,178
    1本
    15日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーション

    RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール