絞り込み
段数
- 2(5)
- 3(7)
ストローク(mm)
- 40(1)
- 70(1)
- 82(1)
- 82.7(2)
- 97(1)
- 117.3(2)
- 141.9(1)
- 156(1)
- 200(1)
- 246(1)
- 250~420(1)
- 263(1)
- 310(1)
- 315~550(1)
- 429(2)
- 469(2)
- 529(1)
- 560(1)
- 575(1)
長さ(m)
- 0.1未満(4)
- 0.1~0.2未満(5)
- 0.2~0.3未満(4)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.4~0.5未満(2)
- 0.5~0.6未満(3)
- 0.8~0.9未満(1)
定格荷重(N)
- 98
- 147(32)
- 196(26)
- 226(15)
- 235(18)
- 245(23)
- 255(16)
- 265(26)
- 275(13)
- 284(12)
- 294(36)
- 314(19)
- 333(23)
- 353(22)
- 363(22)
- 402(12)
- 422(19)
- 441(31)
- 461(12)
- 490(27)
- 定格荷重(N)をもっと見る
材質(レール)
- スチール(8)
- ステンレス(SUS304)(4)
種類
- スライド形(12)
スライド形
表面処理(レール)
- アルマイト(1)
- ホワイトクロメート処理(1)
- ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(4)
- 光沢クロメート処理(2)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- WAKI(和気産業)(1)
- アイワ金属(1)
- ハイロジック(1)
- 日本アキュライド(1)
- 高千穂交易(7)
LAMP(スガツネ工業)・WAKI(和気産業)・アイワ金属・ハイロジック・日本アキュライド・高千穂交易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
商品豆知識
「段数」から絞り込む
2(5)
3(7)

スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
スライドレール ミニベアリング
アイワ金属(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット当日出荷前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレールミニベアリングタイプ
ハイロジック(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(2本)当日出荷細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)寸法(mm)(引き残し)74タイプ脱着不可種類スライド形段数2定格荷重(N)98(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレール C2431
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール
日本アキュライド¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用トラスコ品番831-4500ストローク(mm)156質量(kg)0.34種類スライド形段数3定格荷重(N)98(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0341表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷から8日以内出荷軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)16高さ(mm)20種類スライド形段数3取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール 両スライド
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ種類スライド形段数2定格荷重(N)98(左右ペア)材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ
スチール製スライドレール1800
高千穂交易¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロレール1400S
高千穂交易¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから150mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12.8高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロレール1300S
高千穂交易¥849~税込¥934~1本当日出荷2メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから125mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0種類スライド形段数3取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)12.8高さ(mm)14種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類スライド形段数2取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
スライドレール CBL-R20
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール