絞り込み
ストローク(mm)
  • 40(1)
  • 70(1)
  • 82(1)
  • 82.7(2)
  • 97(1)
  • 117.3(2)
  • 141.9(1)
  • 156(1)
  • 166.5(1)
  • 200(1)
  • 246(1)
  • 250~420(1)
  • 263(1)
  • 310(1)
  • 315~550(1)
  • 429(2)
  • 469(2)
  • 529(1)
  • 560(1)
  • 575(1)
長さ(m)
  • 0.1未満(4)
  • 0.1~0.2未満(5)
  • 0.2~0.3未満(4)
  • 0.3~0.4未満(1)
  • 0.4~0.5未満(2)
  • 0.5~0.6未満(3)
  • 0.8~0.9未満(1)
種類
  • スライド形(12)
定格荷重(N)
  • 98
  • 147(32)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(23)
  • 255(16)
  • 265(26)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(36)
  • 314(19)
  • 333(23)
  • 353(22)
  • 363(22)
  • 402(12)
  • 422(19)
  • 441(31)
  • 461(12)
  • 490(27)
材質(レール)
  • スチール(8)
  • ステンレス(SUS304)(4)
段数
  • 2(5)
  • 3(7)
2・3
表面処理(レール)
  • アルマイト(1)
  • ホワイトクロメート処理(1)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 光沢クロメート処理(2)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アイワ金属(1)
  • ハイロジック(1)
  • 日本アキュライド(1)
  • 高千穂交易(7)
LAMP(スガツネ工業)・WAKI(和気産業)・アイワ金属・ハイロジック・日本アキュライド・高千穂交易
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • スライドレール ミニベアリング アイワ金属

    スライドレール ミニベアリング

    アイワ金属(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット
    当日出荷
    前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
    用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレールミニベアリングタイプ ハイロジック

    スライドレールミニベアリングタイプ

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1セット(2本)
    当日出荷
    細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)寸法(mm)(引き残し)74タイプ脱着不可種類スライド形段数2定格荷重(N)98(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレール C2431 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2431

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。重荷重用トラスコ品番831-4500ストローク(mm)156質量(kg)0.34種類スライド形段数3定格荷重(N)98(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)1502018年トラスコ掲載ページ2 0341表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)16高さ(mm)20種類スライド形段数3取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール 両スライド WAKI(和気産業)

    スライドレール 両スライド

    WAKI(和気産業)
    ¥799~税込¥879~
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    前後どちらにでも動く!出し入れ自在でスッキリ収納(両方向スライド)ベアリングタイプ
    種類スライド形段数2定格荷重(N)98(左右ペア)材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキ
  • スチール製スライドレール1800 高千穂交易

    スチール製スライドレール1800

    高千穂交易
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)20タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロレール1400S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロレール1400S

    高千穂交易
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから150mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12.8高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロレール1300S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロレール1300S

    高千穂交易
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから125mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    4日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0種類スライド形段数3取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)12.8高さ(mm)14種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304レールタイプ左右共通
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類スライド形段数2取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
  • スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R20

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール・ガイドレール