絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(44)
- 0.1~0.2未満(61)
- 0.2~0.3未満(129)
- 0.3~0.4未満(282)
- 0.4~0.5未満(285)
- 0.5~0.6未満(269)
- 0.6~0.7未満(193)
- 0.7~0.8未満(148)
- 0.8~0.9未満(37)
- 0.9~1.0未満(23)
- 1.0~1.5未満(26)
- 1.5~2.0未満(13)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(16)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(137)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(161)
- 日本アキュライド(91)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(10)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- ホリエ金物(6)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- オイレス工業(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・THK・栃木屋・NBK(鍋屋バイテック会社)・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・ホリエ金物・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
14ページ目: スライドレール
商品豆知識
「段数」から絞り込む

オールステンレス鋼製スライドレール ESR3
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製スライドレールです。ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。セット内容左右各1本材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)55種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5
LAMP(スガツネ工業)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製スライドレール ESR10
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304表面処理(レール)電解研磨
耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
引き出し用ダンパー GDSR144-R
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。材質ポリアセタール(POM)色(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド材質(本体)ポリアセタール質量(g)24材質(バンパー)ポリウレンタン反力(N)20材質(ブラケット)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付ブラケット 5517
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷スライドレール C305を側板に直接取り付けできない場合に使用します。本ブラケットはブラケット 5355を使用する場合と比較して、キャビネット側板とレールのすき間をほぼ半分にできます。用途5517・C305専用材質鋼質量(kg)46仕上光沢クロメートル処理RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付ブラケット 5355
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷スライドレール C200シリーズ、C300シリーズを側板に直接取り付けできない場合に使用します。用途5355・C200・C300シリーズ専用材質鋼質量(kg)50仕上光沢クロメートル処理RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FR7180
LAMP(スガツネ工業)¥64,980~税込¥71,478~1セット4日以内出荷引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。仕様重量用高さ(mm)70.8種類ローラ形段数3材質(ローラー部)ポリアセタール定格荷重(N)1960/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール CBL-RA654
LAMP(スガツネ工業)¥89,980~税込¥98,978~1本4日以内出荷鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500種類スライド形段数4質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-RA44
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)44.5質量(g)3400種類スライド形段数3質量(kg/m)3.4材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-RA41
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)50質量(g)2600種類スライド形段数3質量(kg/m)2.6材質(ボール)クローム球幅W(mm)17.7材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-RA31
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R20
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C3617
LAMP(スガツネ工業)¥38,980~税込¥42,878~1セット4日以内出荷レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C1315
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から4日以内出荷ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。用途水平フリッパー扉用材質鋼高さ(mm)35.3種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)9.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3532
LAMP(スガツネ工業)¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3509
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から5日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。用途重量用材質鋼種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理
オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から6日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5種類リニア形仕上素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。高さ(mm)35.4種類スライド形段数2材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト材質(レール)SUS304
アルミ合金製スライドレール FR9000
LAMP(スガツネ工業)¥189,800~税込¥208,780~1セット4日以内出荷ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミ合金種類ローラ形段数2仕上素地定格荷重(N)2058/ペア材質(レール)アルミニウム合金
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から61日以内出荷アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球色ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304
Accuride スライドレール C3401
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から7日以内出荷全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C337
LAMP(スガツネ工業)¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。セット内容左右1台ずつ材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)53.8種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ARS20D アルミスライドレール
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応) 3段引きのオーバートラベルタイプです。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
RS27S スライドレール
イマオコーポレーション¥919~税込¥1,011~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール